APPROVED VENDOR Sekskantstål


filtre
Fullfør: upolert , Hardhetsskala: 0 , Materiale: Karbonstål , Temperament: Kald finish
StilModellLegeringstypeHex størrelseLengdeLengde ToleranseTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkePris (eks. mva)
A
2HJW8
12L141.75 "6"+/- 6.000 "78,000 PSI60,000 PSI3 322 NOK
RFQ
A
2HJU9
12L141.5 "1"+/- 1.000 "78,000 PSI60,000 PSI510NOK
A
2HJW7
12L141.5 "6"+/- 6.000 "78,000 PSI60,000 PSI2 398 NOK
RFQ
A
2HJW6
12L141.25 "6"+/- 6.000 "78,000 PSI60,000 PSI1 288 NOK
RFQ
A
2HJV6
12L141.75 "3ft.+/- 3.000 "78,000 PSI60,000 PSI1 848 NOK
A
2HJV5
12L141.5 "3ft.+/- 3.000 "78,000 PSI60,000 PSI1 332 NOK
A
2HJV4
12L141.25 "3ft.+/- 3.000 "78,000 PSI60,000 PSI727NOK
A
2HJV3
12L143"1"+/- 1.000 "78,000 PSI60,000 PSI2 292 NOK
A
2HJV2
12L142"1"+/- 1.000 "78,000 PSI60,000 PSI609NOK
A
2HJV1
12L141.75 "1"+/- 1.000 "78,000 PSI60,000 PSI704NOK
A
2HJU8
12L141.25 "1"+/- 1.000 "78,000 PSI60,000 PSI272NOK
A
2AVF6
10181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI303NOK
A
2HJN9
10182.5 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI7 072 NOK
RFQ
A
2HJN7
10181.5 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI2 379 NOK
RFQ
A
2HJN6
10181.25 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 430 NOK
RFQ
A
2AVG4
10182.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI3 980 NOK
A
2AVG2
10181.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 341 NOK
A
2AVG1
10181.25 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI795NOK
A
2AVF9
10182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 670 NOK
A
2AVF8
10182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI767NOK
A
2AVF7
10181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI514NOK
A
2AVF5
10181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI195NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?