Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HJV1 sekskantstang stål 12l14 1 3/4 tommer sekskant x 1 fot lengde | AC2BPN

APPROVED VENDOR 2HJV1 sekskantstang stål 12l14 1 3/4 tommer sekskant x 1 fot lengde

På lager
Vare: AC2BPN Modell: 2HJV1
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
704NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex lager
Legeringstype12L14
Finishupolert
Hex størrelse1.75 "
Hex Width Toleranse+ 0.000 / -0.004 "
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeKarbonstål
TemperKald finish
typenGenerelt formål
Typisk strekkfasthet78,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke60,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.04
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7228606000
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypeHex størrelseLengdeLengde ToleranseTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkePris
GODKJENT LEVERANDØR 2AVF5 sekskantstang stål 1018 1 tommer sekskant x 1 fot lengde | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI195NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVF6 sekskantstang stål 1018 1 1/4 tommer sekskant x 1 fot | AB9BML 2AVF610181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI303NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVF7 sekskantstang stål 1018 1 1/2 tommer sekskant x 1 fot | AB9BMM 2AVF710181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI514NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVF8 sekskantstang stål 1018 2 tommer sekskant x 1 fot lengde | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI767NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVF9 sekskantstang stål 1018 2 1/2 tommer sekskant x 1 fot | AB9BMP 2AVF910182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 670 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVG1 sekskantstang stål 1018 1 1/4 tommer sekskant x 3 fot | AB9BMQ 2AVG110181.25 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI795NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVG2 sekskantstang stål 1018 1 1/2 tommer sekskant x 3 fot | AB9BMR 2AVG210181.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJV1 sekskantstang stål 12l14 1 3/4 tommer sekskant x 1 fot lengde
704NOK / enhet