KERN AND SOHN 952-serien testvekter


filtre
StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A
952-615
1 til 50 g134 304 NOK
RFQ
B
952-315
1 til 50 g352 800 NOK
RFQ
C
952-415
1 til 50 g204 463 NOK
RFQ
D
952-316
1 til 100 g420 954 NOK
RFQ
E
952-616
1 til 100 g142 322 NOK
RFQ
F
952-416
1 til 100 g216 490 NOK
RFQ
G
952-417
1 til 200 g276 627 NOK
RFQ
H
952-317
1 til 200 g551 250 NOK
RFQ
I
952-617
1 til 200 g170 386 NOK
RFQ
J
952-418
1 til 500 g304 690 NOK
RFQ
K
952-618
1 til 500 g188 427 NOK
RFQ
L
952-318
1 til 500 g631 431 NOK
RFQ
M
952-450
1 til 500 mg282 640 NOK
RFQ
N
952-350
1 til 500 mg541 227 NOK
RFQ
O
952-650
1 til 500 mg176 400 NOK
RFQ
P
952-331
1g108 245 NOK
RFQ
Q
952-431
1g92 209 NOK
RFQ
R
952-631
1g64 145 NOK
RFQ
S
952-419
1 g til 1 kg334 759 NOK
RFQ
T
952-619
1 g til 1 kg208 472 NOK
RFQ
U
952-319
1 g til 1 kg681 545 NOK
RFQ
V
952-320
1 g til 2 kg851 931 NOK
RFQ
W
952-620
1 g til 2 kg248 563 NOK
RFQ
X
952-420
1 g til 2 kg420 954 NOK
RFQ
Y
952-421
1 g til 5 kg461 045 NOK
RFQ
Z
952-621
1 g til 5 kg270 613 NOK
RFQ
A1
952-321
1 g til 5 kg942 136 NOK
RFQ
B1
952-422
1 g til 10 kg511 159 NOK
RFQ
C1
952-322
1 g til 10 kg1 042 363 NOK
RFQ
D1
952-622
1 g til 10 kg290 659 NOK
RFQ
E1
952-341
1Kg120 272 NOK
RFQ
F1
952-441
1Kg96 218 NOK
RFQ
G1
952-641
1Kg64 145 NOK
RFQ
H1
952-451
1mg92 209 NOK
RFQ
I1
952-351
1mg108 245 NOK
RFQ
J1
952-651
1mg64 145 NOK
RFQ
K1
952-405
1 mg til 1 kg611 386 NOK
RFQ
L1
952-305
1 mg til 1 kg1 202 727 NOK
RFQ
M1
952-605
1 mg til 1 kg384 872 NOK
RFQ
N1
952-606
1 mg til 2 kg420 954 NOK
RFQ
O1
952-306
1 mg til 2 kg1 383 136 NOK
RFQ
P1
952-406
1 mg til 2 kg691 568 NOK
RFQ
Q1
952-307
1 mg til 5 kg1 503 409 NOK
RFQ
R1
952-607
1 mg til 5 kg451 022 NOK
RFQ
S1
952-407
1 mg til 5 kg751 704 NOK
RFQ
T1
952-408
1 mg til 10 kg801 818 NOK
RFQ
U1
952-308
1 mg til 10 kg1 583 590 NOK
RFQ
V1
952-608
1 mg til 10 kg461 045 NOK
RFQ
W1
952-401
1mg til 50g461 045 NOK
RFQ
X1
952-301
1mg til 50g882 000 NOK
RFQ
Y1
952-302
1mg til 50g962 181 NOK
RFQ
Z1
952-601
1mg til 50g294 668 NOK
RFQ
A2
952-402
1mg til 100g501 136 NOK
RFQ
B2
952-602
1mg til 100g312 709 NOK
RFQ
C2
952-403
1mg til 200g561 272 NOK
RFQ
D2
952-603
1mg til 200g348 790 NOK
RFQ
E2
952-303
1mg til 200g1 082 454 NOK
RFQ
F2
952-304
1mg til 500g1 162 636 NOK
RFQ
G2
952-604
1mg til 500g366 831 NOK
RFQ
H2
952-404
1mg til 500g581 318 NOK
RFQ
I2
952-632
2g64 145 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?