Kalibreringsvekter

filtre

VULCAN HART -

Vekt

StilModellPris (eks. mva)
A00-407407-000015 432NOK
RFQ
A00-407407-000027 746NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Kalibreringsvekt sett

StilModellKalibreringssertifikatNominell messeAntall stykkerVektstilPris (eks. mva)
A4LMU6Erklæring om nøyaktighet50g til 10mg16Skru knott og blad9 676NOK
A4LMU8Sporbar rapport100g til 1g9Skru knott10 449NOK
KERN AND SOHN -

Vektsett i 325-serien

Kern og Sohn vektsett er ideelle for kalibrering og testing av vekter og vekter i industrielle omgivelser. Ved å bruke kjente vekter på vekten, kan nøyaktigheten og ytelsen til veieutstyret verifiseres og justeres for å sikre at vekten gir pålitelige og nøyaktige målinger. De har en konstruksjon i polert rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Disse vektsettene kommer i en treboks for enkel oppbevaring og for å beskytte dem mot skade.

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A325-0641 mg, 1 kg13 665NOK
B325-0621 mg, 1 kg14 342NOK
C325-0661 mg, 1 kg13 801NOK
D325-0761 mg, 2 kg17 860NOK
E325-0721 mg, 2 kg18 537NOK
F325-0741 mg, 2 kg17 589NOK
G325-0861 mg, 5 kg21 919NOK
H325-0841 mg, 5 kg21 378NOK
I325-0821 mg, 5 kg24 084NOK
J325-0961 mg, 10 kg31 661NOK
K325-0921 mg, 10 kg32 338NOK
L325-0241 mg, 50 g7 441NOK
M325-0221 mg, 50 g8 118NOK
N325-0341 mg, 100 g8 118NOK
O325-0361 mg, 100 g8 389NOK
P325-0321 mg, 100 g8 794NOK
Q325-0461 mg, 200 g9 606NOK
R325-0421 mg, 200 g10 012NOK
S325-0441 mg, 200 g9 336NOK
T325-0541 mg, 500 g10 689NOK
U325-0561 mg, 500 g10 959NOK
V325-0521 mg, 500 g12 312NOK
W325-0261mg og 50g7 577NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

Vektsett i 324-serien

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A324-0561 og 500 g10 418NOK
RFQ
B324-0241, 50 g5 818NOK
C324-021, 50 g6 494NOK
D324-0261, 50 g5 682NOK
E324-031, 100 g7 577NOK
F324-0341, 100 g6 630NOK
G324-0361, 100 g6 562NOK
H324-0461, 200 g8 659NOK
I324-041, 200 g9 742NOK
J324-0441, 200 g8 794NOK
K324-051, 500 g11 907NOK
L324-0541, 500 g10 553NOK
M324-0661 g, 1 kg13 801NOK
N324-061 g, 1 kg14 477NOK
O324-0641 g, 1 kg14 342NOK
P324-0741 g, 2 kg19 754NOK
Q324-0761 g, 2 kg19 213NOK
R324-071 g, 2 kg21 243NOK
S324-081 g, 5 kg27 602NOK
T324-0841 g, 5 kg24 896NOK
U324-0861 g, 5 kg24 896NOK
V324-0961 g, 10 kg35 856NOK
W324-091 g, 10 kg38 833NOK
KERN AND SOHN -

317-serien enkeltprøvevekter

StilModellSylinder dimensjonNominell verdiPris (eks. mva)
A317-16-50Kg65 082NOK
B317-016 mm x 6-798NOK
C317-026 mm x 10-811NOK
D317-038 mm x 15-852NOK
E317-0410 mm x 18-906NOK
F317-0513 mm x 22-1 028NOK
G317-0618 mm x 28-1 082NOK
H317-0722 mm x 38-1 190NOK
I317-0828 mm x 47-1 542NOK
J317-0938 mm x 63-2 611NOK
K317-1148 mm x 821Kg3 856NOK
L317-1260 mm x 1002Kg5 953NOK
M317-1380 mm x 1405Kg8 524NOK
N317-14100 mm x 18510Kg12 718NOK
O317-15129 mm x 22720Kg31 526NOK
KERN AND SOHN -

366-serien rektangulære testvekter

StilModellSylinder dimensjonNominell verdiToleranse (OIML)Pris (eks. mva)
A366-78--10g2 421NOK
B366-86-5Kg2.5g974NOK
C366-87-10Kg5g1 691NOK
D366-88-20Kg10g3 179NOK
E366-76--2.5g825NOK
F366-77--5g1 312NOK
G366-89-50Kg25g7 171NOK
H366-79--25g6 156NOK
I366-9131 mm x 22--324NOK
J366-9239 mm x 28--378NOK
K366-9346 mm x 68--527NOK
L366-9455 mm x 871Kg-635NOK
M366-9570 mm x 1132Kg1g1 082NOK
N366-9694 mm x 1465Kg2.5g1 961NOK
O366-97121 mm x 19310Kg5g3 450NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Accuris Series M1 Grade Kalibreringsvekter

StilModellVektPris (eks. mva)
AW1005-100-284NOK
BW1005-20-222NOK
RFQ
AW1105-500-545NOK
AW1005-2000-1 751NOK
AW1105-20-192NOK
AW1005-1000-1 048NOK
BW1005-500-629NOK
RFQ
AW1005-200-369NOK
AW1105-12-5001 til 500 g2 281NOK
RFQ
AW1005-11g122NOK
RFQ
AW1105-13-10001g til 1000g2 836NOK
RFQ
AW1105-21-1001mg til 100g1 541NOK
RFQ
AW1105-22-2001mg til 200g1 850NOK
RFQ
AW1005-22g122NOK
RFQ
AW1005-55g148NOK
RFQ
AW1005-1010g148NOK
RFQ
AW1005-50100g233NOK
RFQ
OHAUS -

Kalibreringsvekt sett

StilModellKlasseSamsvarNominell messeAntall stykkerPris (eks. mva)
A292-014ASTM100g til 1mg219 752NOK
B808501106ANSI, ASTM, OIML, NIST500 til 1mg12849NOK
APPROVED VENDOR -

Vektsett for kalibrering

StilModellKalibreringssertifikatKlasseNominell messeVektstilPris (eks. mva)
A4LMN7Kalibreringsrapport21gSkru knott1 761NOK
A4LMP2Kalibreringsrapport15gSkru knott2 219NOK
A4LMP5Kalibreringsrapport110gSkru knott1 981NOK
A4LMP8Kalibreringsrapport120gSkru knott2 142NOK
A4LMN6Kalibreringsrapport11gSkru knott1 814NOK
A4LMR2Kalibreringsrapport150gSkru knott2 301NOK
A4LMR8Kalibreringsrapport1100gSkru knott2 350NOK
A4LMK8Masseverdisertifikat12mgBlad1 484NOK
A4LMR9Masseverdisertifikat2100gSkru knott2 513NOK
A4LML9Erklæring om nøyaktighet4200mgBlad681NOK
A4LMR3Erklæring om nøyaktighet250gSkru knott2 017NOK
A4LMU1Erklæring om nøyaktighet42kgSkru knott9 826NOK
A4LMT4Erklæring om nøyaktighet2200gSkru knott2 292NOK
A4LMN1Sporbar rapport4200mgBlad1 086NOK
TROEMNER -

Presisjonsvekt

StilModellVektstilKalibreringssertifikatKlasseSamsvarFinishMaterialeNominell messeAntall stykkerPris (eks. mva)
A8144WSylinderNVLAP1FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål100g11 907NOK
B8114WGrephåndtakNVLAP1FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål5kg19 895NOK
C8110WGrephåndtakNVLAP1FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål10kg112 533NOK
B8114TGrephåndtaksporbar1FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål5kg18 517NOK
D7034-1WBladNVLAP1FDA, GMP, GLDHøyglansAluminum5mg11 501NOK
E7036-1WBladNVLAP1FDA, GMP, GLDHøyglansAluminum2mg11 439NOK
F7033-1WBladNVLAP1FDA, GMP, GLDHøyglansAluminum10mg11 529NOK
G7010-1BladErklæring om nøyaktighet1FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål5kg113 538NOK
H7240-4BladErklæring om nøyaktighet4FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål500 mg til 1 mg123 766NOK
I7030-1WBladNVLAP1FDA, GMP, GLDHøyglansAluminum50mg11 410NOK
E7036-2WBladNVLAP2FDA, GMP, GLDHøyglansAluminum2mg11 301NOK
F7033-2WBladNVLAP2FDA, GMP, GLDHøyglansAluminum10mg11 266NOK
J7032-2WBladNVLAP2FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål20mg11 335NOK
K7026-1WBladNVLAP1FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål500mg11 434NOK
J7032-1WBladNVLAP1FDA, GMP, GLDHøyglansAluminum20mg11 439NOK
L7028-1BladErklæring om nøyaktighet1FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål200mg1861NOK
H7240-2WBladNVLAP2FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål500mg1211 857NOK
M7037-2WBladNVLAP2FDA, GMP, GLDHøyglansAluminum1mg11 356NOK
I7030-2WBladNVLAP2FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål50mg11 347NOK
L7028-2WBladNVLAP2FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål200mg11 321NOK
H7240-1WBladNVLAP1FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål500 mg til 1 mg1213 802NOK
H7240-1BladErklæring om nøyaktighet1FDA, GMP, GLDHøyglansRustfritt stål500 mg til 1 mg128 168NOK
J7032-1BladErklæring om nøyaktighet1FDA, GMP, GLDHøyglansAluminum20mg1872NOK
E7036-1BladErklæring om nøyaktighet1FDA, GMP, GLDHøyglansAluminum2mg1952NOK
M7037-1WBladNVLAP1FDA, GMP, GLDHøyglansAluminum1mg11 517NOK
KERN AND SOHN -

327-serien enkeltprøvevekter

StilModellSylinder dimensjonNominell verdiPris (eks. mva)
A327-016 mm x 6-527NOK
B327-026 mm x 11-527NOK
C327-038 mm x 16.5-541NOK
D327-0410 mm x 19-595NOK
E327-0513 mm x 23.5-676NOK
F327-0618 mm x 29.5-784NOK
G327-0722 mm x 39-852NOK
H327-0828 mm x 48.5-1 095NOK
I327-0938 mm x 66-1 758NOK
J327-1148 mm x 831Kg2 219NOK
K327-1260 mm x 1152Kg3 450NOK
L327-1380 mm x 1475Kg5 479NOK
M327-14100 mm x 18510Kg10 012NOK
N327-15129 mm x 24520Kg24 761NOK
O327-141136 mm x 132-18 537NOK
P327-151136 mm x 217-23 002NOK
Q327-161137 mm x 217-52 499NOK
R327-16178 mm x 29850Kg53 175NOK
TROEMNER -

Presisjonsvekt sett

StilModellKalibreringssertifikatKlasseMaterialeNominell messeAntall stykkerPris (eks. mva)
A7221-1Nei1Aluminium, Legering 8 rustfritt stål, 304 rustfritt stål200g til 1mg2317 140NOK
A7221-4Nei4Legering 8 rustfritt stål200g til 1mg2311 977NOK
A7223-4Nei4Legering 8 rustfritt stål200g til 1mg2210 940NOK
A7219-4Nei4Legering 8 rustfritt stål500g til 1mg2423 728NOK
B7219-1Nei1Aluminium, Legering 8 rustfritt stål, 304 rustfritt stål500g til 1mg2430 117NOK
C7228-4Nei4Aluminium, rustfritt stål, 304 rustfritt stål100g til 1mg219 172NOK
A7223-1Nei1Aluminium, rustfritt stål, 304 rustfritt stål200g til 1mg2215 639NOK
C7228-1Nei1Aluminium, Legering 8 rustfritt stål, 304 rustfritt stål100g til 1mg2114 304NOK
A7224-1Tsporbar1Legering 8 rustfritt stål100 til 1 g911 725NOK
A7223-1Tsporbar1Aluminium, Legering 8 rustfritt stål, 304 rustfritt stål200g til 1mg2226 989NOK
A7219-4Tsporbar4Legering 8 rustfritt stål500g til 1mg2431 931NOK
A7223-4Tsporbar4Legering 8 rustfritt stål200g til 1mg2214 786NOK
A7228-4Tsporbar4Aluminium, Legering 8 rustfritt stål, 304 rustfritt stål100g til 1mg2113 695NOK
A7219-1Tsporbar1Aluminium, rustfritt stål, 304 rustfritt stål500g til 1mg2437 352NOK
A7221-1Tsporbar1Aluminium, rustfritt stål, 304 rustfritt stål200g til 1mg2326 396NOK
A7221-4Tsporbar4Legering 8 rustfritt stål200g til 1mg2317 707NOK
TROEMNER -

Kalibreringsvekt sett

StilModellKalibreringssertifikatKlasseFinishMaterialeNominell messeAntall stykkerVektstilPris (eks. mva)
A8170Nei1polert316 rustfritt stål1 kg til 100 g5Sylinder8 521NOK
B8470Nei4Satin316 rustfritt stål1 kg til 100 g5Sylinder5 993NOK
C7270-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål20g til 20mg3Skru knott4 612NOK
D7267-1GWNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5g til 1mg3Skru knott19 072NOK
E7262-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål1 kg til 2 g3Skru knott8 524NOK
F7268-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5 kg til 2 g3Skru knott17 508NOK
C7271-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål20g til 200mg3Skru knott4 612NOK
G7266-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5 kg til 2 g3Skru knott17 090NOK
H7264-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål2 kg til 2 g3Skru knott12 437NOK
H7260-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål500 til 200mg3Skru knott7 218NOK
C7256-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål100 til 2 g3Skru knott4 958NOK
C7255-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål100g til 200mg3Skru knott4 633NOK
C7254-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål100g til 20mg3Skru knott4 633NOK
C7253-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål50 til 2 g3Skru knott4 481NOK
I7266-1GWNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5 kg til 2 g3Skru knott18 594NOK
J7252-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål50g til 200mg3Skru knott4 481NOK
C7258-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål200 til 2 g3Skru knott5 233NOK
K7269-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5 kg til 20 g3Skru knott16 829NOK
C7257-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål200g til 200mg3Skru knott5 298NOK
C7251-00WNVLAP0polertLegering 8 rustfritt stål5 kg til 2 g3Skru knott4 691NOK
H7263-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål1 kg til 20 g3Skru knott10 442NOK
H7261-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål500 til 2 g3Skru knott6 657NOK
L7250-00WNVLAP0polertLegering 8 rustfritt stål2g til 1mg3Skru knott4 688NOK
M7269-1GWNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5 kg til 20 g3Skru knott18 603NOK
N7267-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5 kg til 20 g3Skru knott18 983NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Accuris Series F1 Grade Kalibreringsvekter

StilModellPris (eks. mva)
AW1000-200851NOK
BW1100-2005 179NOK
AW1000-5001 134NOK
AW1000-100702NOK
AW1000-10002 244NOK
TROEMNER -

Kalibreringsvekt

StilModellKalibreringssertifikatKlasseFinishMaterialeNominell messePris (eks. mva)
A8444Nei4Satin316 rustfritt stål100g916NOK
B8126Nei1polert303 rustfritt stål1500g2 363NOK
B8420Nei4Satin303 rustfritt stål4000g5 295NOK
B8402Nei4Satin303 rustfritt stål25kg17 003NOK
C8414Nei4Satin303 rustfritt stål5kg5 201NOK
B8136Nei1polert316 rustfritt stål300g1 467NOK
B8106Nei1polert303 rustfritt stål20kg17 894NOK
D8132Nei1polert316 rustfritt stål500g1 591NOK
B8436Nei4Satin316 rustfritt stål300g1 272NOK
E8128Nei1polert316 rustfritt stål1kg2 010NOK
F8424Nei4Satin303 rustfritt stål2kg2 136NOK
F8124Nei1polert303 rustfritt stål2kg2 417NOK
B8134Nei1polert316 rustfritt stål400g1 658NOK
G8138Nei1polert316 rustfritt stål200g1 261NOK
B8406Nei4Satin303 rustfritt stål20kg12 329NOK
B8120Nei1polert303 rustfritt stål4000g5 795NOK
B8102Nei1polert303 rustfritt stål25kg20 690NOK
H8110Nei1polert303 rustfritt stål10kg11 502NOK
I8410Nei4Satin303 rustfritt stål10kg8 136NOK
J8428Nei4Satin316 rustfritt stål1kg1 686NOK
B8442Nei4Satin316 rustfritt stål150g1 051NOK
B8434Nei4Satin316 rustfritt stål400g1 424NOK
K8114Nei1polert303 rustfritt stål5kg8 383NOK
B8400Nei4Satin303 rustfritt stål30kg19 075NOK
L8432Nei4Satin316 rustfritt stål500g1 595NOK
RICE LAKE -

Kalibreringsvekt sett

StilModellVektstilKalibreringssertifikatKlasseFinishSakMålingstypeNominell messeAntall stykkerPris (eks. mva)
A12579TRSylinderSporbar rapportFSatinKalibreringsvekt settavoirdupois5 lb til 1/32 oz.2020 448NOK
A12615TRSylinderSporbar rapportFSatinKalibreringsvekt settavoirdupois5 lb til 1/32 oz.1410 458NOK
A12534SylinderNeiFSatinKalibreringsvekt settMetric2000g til 1mg3311 051NOK
B80477MVBladMasseverdisertifikat2polertKalibreringsvekt sett-10mg11 124NOK
B80476MVBladMasseverdisertifikat2polertKalibreringsvekt sett-20mg11 130NOK
B80481MVBladMasseverdisertifikat2polertKalibreringsvekt sett-1mg11 130NOK
B80500CABladErklæring om nøyaktighet4polertVektsett for kalibrering-20mg1454NOK
B11838MVBladMasseverdisertifikat2polertKalibreringsvekt sett-500 mg til 1 mg1210 279NOK
B11838CABladErklæring om nøyaktighet2polertKalibreringsvekt sett-500 mg til 1 mg126 047NOK
B80477CABladErklæring om nøyaktighet2polertKalibreringsvekt sett-10mg1547NOK
B80504TRBladSporbar rapport4polertKalibreringsvekt sett-2mg1905NOK
B80472MVBladMasseverdisertifikat2polertKalibreringsvekt sett-200mg11 130NOK
B80474CABladErklæring om nøyaktighet2polertKalibreringsvekt sett-50mg1558NOK
C12457MVBladMasseverdisertifikat1polertKalibreringsvekt sett-100g til 1mg2120 919NOK
B80481CABladErklæring om nøyaktighet2polertKalibreringsvekt-1mg1571NOK
B80476CABladErklæring om nøyaktighet2polertVektsett for kalibrering-20mg1547NOK
B80472CABladErklæring om nøyaktighet2polertKalibreringsvekt sett-200mg1561NOK
B80500TRBladSporbar rapport4polertKalibreringsvekt sett-20mg1937NOK
B80460MVBladMasseverdisertifikat1polertKalibreringsvekt sett-200mg11 439NOK
B80478NVBladKalibreringsrapport2polertKalibreringsvekt sett-5mg11 176NOK
B80470CABladErklæring om nøyaktighet2polertKalibreringsvekt sett-500mg1533NOK
B80480CABladErklæring om nøyaktighet2polertVektsett for kalibrering-2mg1547NOK
B80478MVBladMasseverdisertifikat2polertKalibreringsvekt sett-5mg11 130NOK
B80470MVBladMasseverdisertifikat2polertKalibreringsvekt sett-500mg11 265NOK
B80470NVBladKalibreringsrapport2polertKalibreringsvekt sett-500mg11 456NOK
TROEMNER -

Vektsett

StilModellKalibreringssertifikatNominell messeAntall stykkerPris (eks. mva)
ATW-5Nei2267 til 28 g167 683NOK
ATW-50Nei2267 til 1.77 g1415 865NOK
ATW-5000-01Tsporbar5000g til 1mg2817 744NOK
ATW-2000-01Tsporbar2000g til 1mg2612 029NOK
OHAUS -

Kalibreringsvekter

StilModellSakNominell messePris (eks. mva)
A80850123Kalibreringsvekt50g263NOK
B80850124Kalibreringsvekt100g366NOK
A80850126Kalibreringsvekt300g587NOK
A80850127Kalibreringsvekt500g841NOK
A80850128Kalibreringsvekt1000g1 422NOK
A80850129Kalibreringsvekt2000g2 193NOK
C80850119Kalibreringsvekt2g148NOK
C80850118Kalibreringsvekt1g132NOK
A80850122Kalibreringsvekt20g201NOK
A80850125Kalibreringsvekt200g465NOK
D80850112Vektsett for kalibrering-2 704NOK
D80850115Vektsett for kalibrering-5 839NOK
D80850117Vektsett for kalibrering-1 840NOK
D80850116Vektsett for kalibrering-8 889NOK
D80850111Vektsett for kalibrering-2 249NOK
D80850114Vektsett for kalibrering-4 303NOK
KERN AND SOHN -

326-serien enkeltprøvevekter

StilModellSylinder dimensjonNominell verdiPris (eks. mva)
A326-38--25 843NOK
B326-36--12 989NOK
C326-37--18 807NOK
D326-39--63 864NOK
E326-016 mm x 6-500NOK
E326-026 mm x 10-500NOK
E326-038 mm x 13.2-527NOK
E326-0410 mm x 17.3-541NOK
E326-0513 mm x 22-568NOK
E326-0618 mm x 29-690NOK
E326-0722 mm x 38-757NOK
E326-0828 mm x 47-838NOK
E326-0938 mm x 64-1 326NOK
E326-1148 mm x 811Kg1 758NOK
E326-1260 mm x 1022Kg2 909NOK
E326-1380 mm x 1445Kg4 600NOK
E326-14100 mm x 18310Kg7 577NOK
KERN AND SOHN -

337-serien enkeltprøvevekter

StilModellSylinder dimensjonNominell verdiPris (eks. mva)
A337-16-50Kg20 566NOK
B337-016 mm x 6-311NOK
C337-026 mm x 11-324NOK
D337-038 mm x 16.5-351NOK
E337-0410 mm x 19-378NOK
F337-0513 mm x 23.5-392NOK
G337-0618 mm x 29.5-432NOK
H337-0722 mm x 39-487NOK
I337-0828 mm x 48.5-649NOK
J337-0938 mm x 66-960NOK
K337-1148 mm x 801Kg1 258NOK
L337-1260 mm x 1142Kg1 989NOK
M337-1380 mm x 1475Kg3 585NOK
N337-14100 mm x 17810Kg6 900NOK
O337-15128 mm x 23020Kg10 418NOK
P337-141136 mm x 132-8 794NOK
Q337-151136 mm x 217-11 230NOK
R337-161198 mm x 249.5-28 820NOK
KERN AND SOHN -

vekter

StilModellPris (eks. mva)
A347-426-N00362NOK
RFQ
B347-485-N00590NOK
RFQ
B347-535-N003 194NOK
RFQ
B347-525-N002 067NOK
RFQ
B347-495-N00886NOK
RFQ
B347-475-N00469NOK
RFQ
B347-445-N00348NOK
RFQ
B347-425-N00308NOK
RFQ
A347-526-N001 879NOK
RFQ
A347-436-N00362NOK
RFQ
A347-416-N00348NOK
RFQ
B347-515-N001 315NOK
RFQ
B347-465-N00429NOK
RFQ
A347-446-N00362NOK
RFQ
B347-455-N00389NOK
RFQ
B347-435-N00322NOK
RFQ
B347-415-N00295NOK
RFQ
A347-546-N005 342NOK
RFQ
A347-536-N003 396NOK
RFQ
A347-516-N001 208NOK
RFQ
A347-496-N00872NOK
RFQ
A347-486-N00523NOK
RFQ
A347-476-N00469NOK
RFQ
A347-466-N00416NOK
RFQ
A347-456-N00375NOK
RFQ

Kalibreringsvekter

Kalibreringsvekter er designet for å nøyaktig kalibrere skalaer i forskjellige størrelser under og før hver operasjon. Raptor Supplies tilbyr disse vektene fra merker som Rissjøen, Ohaus, Kern og Sohn, Troemner og Benchmark Scientific. De oppfyller sporbare rapport-, ASTM-, NVLAP- eller NIST-sertifiseringer med opp til klasse 7-justeringstoleranser for å bestemme nøyaktighetsforhold og har rustfritt stål, aluminium, legering eller støpejernskonstruksjon for høy strekkfasthet. Disse vektene bruker metriske eller avoirdupois-måletyper og har vektstiler med motvekt, henger, sylinder og grep. Velg fra et bredt utvalg av disse vektene, tilgjengelig i høyglans, malt, polert og sateng finish.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?