Taktekking negler

filtre

Takspiker er egnet for å feste helvetesild, feste takstein og metallplater og montere takunderlag for vanntetting og mantelapplikasjoner.
GRAINGER -

Takspiker

StilModellDiameterMålerHode Dia.hode~~POS=TRUNCLengdePakke VektPris (eks. mva)
AS8SND1-G10.095 "135 / 32 "rutete2.5 "1 kg330NOK
BS4ACN1-G10.109 "121 / 2 "Flate1.5 "1 kg330NOK
CS310ARN5-G50.134 "103 / 8 "Flate1.25 "5 kg898NOK
CS410ARN1-G10.134 "103 / 8 "Flate1.5 "1 kg330NOK
CS210ARN5-G50.134 "103 / 8 "Flate1"5 kg898NOK
DS210ARN1-G10.134 "103 / 8 "Flate1"1 kg438NOK
CS310ARN1-G10.134 "103 / 8 "Flate1.25 "1 kg250NOK
CS410ARN5-G50.134 "103 / 8 "Flate1.5 "5 kg898NOK
BS10ACN5-G50.148 "95 / 16 "Flate3"5 kg898NOK
BS10ACN1-G10.148 "95 / 16 "Flate3"1 kg330NOK
BS16ACN1-G10.165 "811 / 32 "Flate3.5 "1 kg330NOK
APPROVED VENDOR -

Takspiker

StilModellhode~~POS=TRUNCLengdePakke VektPris (eks. mva)
A135110212Flate2.5 "1 kg118NOK
A135506212Flate2.5 "5 kg569NOK
B4NEY4Stor leilighet1.5 "1 kg118NOK
B4NEY8Stor leilighet1.5 "5 kg569NOK
B4NEZ2Stor leilighet1.5 "30 kg3 256NOK
B4NEY6Stor leilighet1"5 kg569NOK
B4NEY9Stor leilighet2"5 kg569NOK
B4NEY2Stor leilighet1"1 kg118NOK
B4NEY3Stor leilighet1.25 "1 kg118NOK
B4NEY5Stor leilighet2"1 kg118NOK
B4NEY7Stor leilighet1.25 "5 kg569NOK
B4NEZ1Stor leilighet1.25 "30 kg3 256NOK
GRAINGER -

304 Ss Takspiker, Ss Finish, 10 Gauge, 1-1/2 tomme L, 3075PK

ModellSakPris (eks. mva)
S410ARNB-G25CD2KHH-
RFQ

Taktekking negler

Takspiker er egnet for å feste helvetesild, feste takstein og metallplater og montere takunderlag for vanntetting og kappeapplikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type negler bør brukes med helvetesild?

Det anbefales å bruke ringtakspiker laget av varmgalvanisert stål (12-gauge eller tykkere). Lengden på neglen vil bli bestemt av tykkelsen på kappen og helvetesilden.

Kan du gjenbruke takspiker?

Nei, det er vanskelig å dra ut disse neglene, og sinkbelegget kan slites bort. Det er ikke tilrådelig å gjenbruke dem da de kan gi problemer på det nye taket på grunn av slitasje/skader.

Hvordan forsegle eksponerte negler?

Negler med synlige spikerhoder regnes som blottlagte. Med unntak av den siste cap-shingelen, skal taket ikke ha noen synlige spiker (og disse spikrene skal dekkes med taksement). Alle nye negler skal settes inn på en måte slik at shingelen over dem dekker neglene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?