Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4LMU8 Kalibreringsvektsett 100 Til 1g | AD8PTW

APPROVED VENDOR 4LMU8 Calibration Weight Set 100 To 1g

På lager
Vare: AD8PTW Modell: 4LMU8
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
9 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsvekt sett
KalibreringssertifikatSporbar rapport
Klasse4
SamsvarASTM
Finishpolert
MaterialeRustfritt stål
Nominell messe100g til 1g
Antall stykker9
VektstilSkru knott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8423900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatNominell messeAntall stykkerVektstilPris
GODKJENT LEVERANDØR 4LMU6 Kalibreringsvektsett 50g Til 10mg | AD8PTV 4LMU6Erklæring om nøyaktighet50g til 10mg16Skru knott og blad8 708 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4LMU8 Calibration Weight Set 100 To 1g
9 404 NOK / enhet