MARATHON MOTORS Loftviftemotorer, delt fase, friluft over, elastisk base


Marathon loftviftemotorer er designet for å drive HVAC-utstyr som takvifter, luftkjølere, beltedrevne vifter og luftsirkulatorer. De erstatter vanligvis skadede reimdrevne motorer med nøyaktige spesifikasjoner i HVAC-applikasjoner.

filtre
Montering: F1 KUN , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Montering: Spenstig base , Orientering: Horisontal , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , Tjenestefaktor: 1.0 , Termisk beskyttelse: Automatisk beskytter , Spenning: 115
StilModellRPMDutyKabinettFrameForsterker med full belastningHPkWNEMA designPris (eks. mva)
A
048S17D997
1800FORTSATTDPAO486.61/30.25INGEN DESIGNKODE4 066 NOK
B
056S17D2062
1800KontinuerligDP56Y7.81/20.37INGEN DESIGNKODE3 977 NOK
C
048S17D7209
1800,1200KontinuerligDP485.3,2.91/3,1/90.2462VT3 971 NOK

Egenskaper

  • Disse Marathon loftviftemotorene produserer variabelt dreiemoment i to-trinns motorinnstillinger.
  • Modellene med en 48Y-ramme har 48/56-rammemonteringshull.
  • 56YZ-rammemotorene har en akselhøyde på 3 tommer, akseldiameter på 1/2 tommer og en adapter (med kilespor) på 5/8 tommer.
  • Disse motorene kommer med en automatisk overbelastningsfunksjon for å forhindre overstrømssituasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale omgivelsestemperaturen til Marathon loftviftemotorer?

Disse Marathon loftviftemotorene gir en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.

Hva er de forskjellige typene motorrotasjonsretningskoder?

CWLE, CCWLE, CWSE og CCWSE er noen av de forskjellige typene motorrotasjonsretningskoder. Disse kodene indikerer om motorakselen roterer med klokken (CW) eller mot klokken (CCW) sett fra akselenden (SE) eller fra frontenden (LE).

Hvilket fett er ideelt for motorens lagre?

Polyrex EM fett er ideell for motorlager. Den takler høye temperaturer (opptil 300 grader F) under trange forhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?