Håndrørbøyere og håndtak

filtre

GARDNER BENDER -

Rørbøyehoder

StilModellPris (eks. mva)
A961N660NOK
B9621 008NOK
StilModellHandle LengdePris (eks. mva)
A84H138 "654NOK
A84H244 "1 025NOK
GREENLEE -

Rørbøyehoder

StilModellPris (eks. mva)
A842A1 384NOK
B840A575NOK
A841A851NOK
KLEIN TOOLS -

Håndledning Benderhoder

StilModellRørstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A56211----5 465NOK
B56208----765NOK
B56209----1 072NOK
B56210----1 717NOK
C516101 ", 3/4"8.2 "2.5 "12.9 "1 475NOK
D516081 / 2 "5.2 "1.7 "8.1 "850NOK
E516093/4 ", 1/2"6.2 "1.9 "9.8 "1 073NOK
KLEIN TOOLS -

Rør Bender

StilModelltypenRørstørrelseAnleggHandle LengdeMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A51604-3 / 4 "-38 "Stryke44.1 "1.9 "9.8 "1 308NOK
B51607-3 / 4 "-38 "Aluminum44.1 "1.9 "9.8 "817NOK
A51603-1 / 2 "-38 "Stryke43.1 "1.7 "8.1 "1 028NOK
C51606-1 / 2 "-38 "Aluminum43.1 "1.7 "8.1 "1 146NOK
D56203Håndtak inkludert-Cast Iron38 "----960NOK
D56204Håndtak inkludert-Cast Iron38 "----1 358NOK
E51605Iron Conduit Bender1"Stryke44 "Stryke52.1 "2.5 "12.9 "2 930NOK
IDEAL -

Ledningsbøyer med håndtak emt

StilModellAnleggHandle LengdeStørrelsePris (eks. mva)
A74-046Aluminum38 "-758NOK
A74-047Aluminum38 "10, 6, 7, 8, 9963NOK
B74-034Duktilt jern55 "-4 438NOK
IDEAL -

Rør Bender Inch Emt No Handle

StilModellAnleggPris (eks. mva)
A74-031Aluminum589NOK
B74-003Duktilt jern1 733NOK
B74-001Duktilt jern901NOK
B74-006Duktilt jern4 077NOK
KLEIN TOOLS -

Rørhåndtak oransje

StilModellHandle LengdePris (eks. mva)
A5142738 "540NOK
A5142844 "719NOK
A5142954 "1 312NOK
StilModellHandle LengdePris (eks. mva)
A74-01938 "563NOK
A74-02044 "816NOK
A74-02155 "1 240NOK
IDEAL -

Rørbøyer 3/4 tommers emt uten håndtak

StilModellAnleggPris (eks. mva)
A74-032Aluminum806NOK
B74-002Duktilt jern1 145NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Rør Bender

StilModell
A58281340
RFQ
B58281240
RFQ
StilModellHandle LengdePris (eks. mva)
A74-02638 "1 205NOK
A74-02738 "1 789NOK
A74-02844 "1 597NOK
KLEIN TOOLS -

Vinkelsetter, 1/2 tommer ledningsstørrelse, EMT

ModellSakPris (eks. mva)
51611CF3QQG231NOK
KLEIN TOOLS -

Vinkelsetter, 3/4 tommer ledningsstørrelse, EMT

ModellSakPris (eks. mva)
51612CF3QQH231NOK
WESTWARD -

Håndrør Bender 3/4 tommer Npt x 38 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
6EXR8AE8PNE181NOK
GREENLEE -

Håndbøyer, 1/2 tommers EMT-rørstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1810AD6RUY5 489 NOK
KLEIN TOOLS -

Vinkelsetter, 1 tommers ledningsstørrelse, EMT

ModellSakPris (eks. mva)
51613CF3QQJ231NOK
GARDNER BENDER -

Rørbenderhåndtak 1-1 / 4 Diameter x 54 Tommer Lengde

ModellSakPris (eks. mva)
BH-125AA7EAY-
RFQ

Håndrørbøyere og håndtak

Håndrørbøyer og håndtak brukes til å bøye metall- og plastrør for en rekke konstruksjoner og elektriske applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse bøyene og håndtakene fra merker som Greenlee, Ideell, Vestover og Klein Tools. Håndbøyere brukes mye av elektrikere som arbeider med 90-graders stub ups og back-to-back, offset og trepunkts sadelbøyninger. Håndtak brukes i forbindelse med passende bøyehoder for håndledninger for å gi forbedret innflytelse for jevn bøying. Utvalgte modeller er videre integrert med et unikt design for å minimere ovaling og krusning av kanaler, og en innvendig krokoverflate for å forhindre vridning eller rullende hendelser under bøying. Velg mellom et bredt utvalg av disse håndrørbøyer og håndtak som er tilgjengelige i håndtakslengder fra 38 til 55 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?