Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 840A håndrørbøyehode, 1/2 tomme EMT rørstørrelse, aluminium | AD6RVA 4A732

GREENLEE 840A håndrørbøyehode, 1/2 tomme EMT rørstørrelse, aluminium

På lager
Vare: AD6RVA Modell: 840AKryssreferanse: 4A732

Få tak i det April 26, Fredag
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
575NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenderhode
Senterlinje Bend Radius4-3 / 16 "
AnleggVarmebehandlet aluminium
EMT størrelse1 / 2 "
markeringerInnstøpte offsetmultiplikatorer, siktindikator, stjerne, pil, felghakk 10, 22 1/2, 30, 45, 60 og 90 grader
typenHåndtak ikke inkludert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pedal (sklisikker, konturert)

Produktvarianter

ProduktModellPris
GREENLEE 841A håndrørbøyehode, 3/4 tommer EMT og 1/2 tommers stiv rørstørrelse, aluminium | AD6RVB 4A733 841A851NOK
GREENLEE 842A bøyehode for håndrør, 1 tommer EMT og 3/4 tommer stiv rørstørrelse, aluminium | AD6RVC 4A734 842A1 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 840A håndrørbøyehode, 1/2 tomme EMT rørstørrelse, aluminium
575NOK / enhet