Flared rørbeslag

filtre

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Gren T-skjorter

StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A704045-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "521NOK
B704045-04061000 psi3 / 8 "1 / 4 "324NOK
StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
AL249F-10-6650 psi3 / 8 "5 / 8 "186NOK
AL249F-10-8650 psi1 / 2 "x 1 / 2"-170NOK
AL249F-8-4750 psi1 / 4 "x 1 / 4"-182NOK
AL249F-8-6750 psi3 / 8 "1 / 2 "178NOK
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A43F-12-121 / 16-141-1/16550 psi3 / 4 "369NOK 1
A43F-8-83 / 4-163 / 4 "450 til 2800 psi1 / 2 "901NOK 10
A43F-6-65 / 8-185 / 8 "450 til 2800 psi3 / 8 "866NOK 10
A43F-10-107 / 8-147 / 8 "450 til 2800 psi5 / 8 "1 448NOK 10
A43F-4-47 / 16-207 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "637NOK 10
PARKER -

Ekstruderte hannalbuer, 90 grader

Parker ekstruderte hannalbuer er konstruert for overlegen trykkservice og gir ekstraordinær motstand mot mekanisk uttrekk. De har messingkonstruksjon og smidde muttere for kjøleapplikasjoner. Disse mannlige albuene er UL-listet og overholder funksjonskravene til SAE J512 og SAE J513. Velg fra en rekke av disse fakkelbeslagene, tilgjengelig i 1/4, 1/8, 3/8 og 1/2 tomme rørstørrelser.

StilModellFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A249F-5-41 / 2-201200 psi1 / 4 "5 / 16 "1 226NOK 10
A249F-5-21 / 2-201200 psi1 / 8 "5 / 16 "1 384NOK 10
A249F-8-63 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "1 587NOK 10
A249F-8-83 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "2 653NOK 10
A249F-3-23 / 8-241900 psi1 / 8 "3 / 16 "544NOK 10
A249F-6-25 / 8-181000 psi1 / 8 "3 / 8 "3 329NOK 10
A249F-6-45 / 8-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "1 127NOK 10
A249F-6-65 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "1 863NOK 10
A249F-6-85 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "2 132NOK 10
A249F-10-87 / 8-14650 psi1 / 2 "5 / 8 "2 537NOK 10
A249F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "552NOK 10
A249F-4-67 / 16-201400 psi3 / 8 "1 / 4 "1 431NOK 10
A249f-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "821NOK 10
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Mannlige albuer, blusset rør

StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A704050-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "403NOK
A704050-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "364NOK
A704050-0812750 psi3 / 4 "1 / 2 "326NOK
B704049-04081000 psi1 / 2 "1 / 4 "269NOK
A704050-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "361NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Svingbare kontakter

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704070-10650 psi5 / 8 "374NOK
A704070-08750 psi1 / 2 "261NOK
B704075-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"456NOK
A704070-061000 psi3 / 8 "227NOK
B704075-06041000 psi1 / 4 "x 3 / 8"446NOK
A704070-041000 psi1 / 4 "204NOK
WATTS -

Gassfakkelbeslag

StilModellInnløpsstørrelseMaterialeUttakstilkoblingPris (eks. mva)
A90-2031R1 / 2 "MessingHann gjenget104NOK
B90-2032R1 / 2 "MessingGjenget hunn102NOK
C90-1031R3 / 8 "StålHann gjenget119NOK
C90-1022R3 / 8 "StålGjenget hunn84NOK
C90-1032R3 / 8 "StålGjenget hunn118NOK
C90-1021R3 / 8 "StålHann gjenget96NOK
D90-3032R5 / 8 "MessingGjenget hunn111NOK
E90-3042R5 / 8 "StålGjenget hunn133NOK
F90-3031R5 / 8 "MessingHann gjenget114NOK
G90-3041R5 / 8 "MessingHann gjenget138NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Støpsel

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704039-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "98NOK
A704039-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "64NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Mannlig union

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704042-083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "136NOK
A704042-065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "89NOK
A704042-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "41NOK
PARKER -

Mannlig albue, 45 grader, bluss, messing

StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A159F-4-4Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "1 755NOK 10
A159F-8-6Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "929NOK 10
A159F-8-8Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "1 / 2 "1 668NOK 10
B2591FHD-3-2Bluss x MNPS3 / 8-24Inverted1900 psi1 / 8 "3 / 16 "3 132NOK 10
B2591FHD-4-2Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted1400 psi1 / 8 "1 / 4 "2 526NOK 10
B2591FHD-6-4Bluss x MNPS5 / 8-18Inverted1000 psi1 / 4 "3 / 8 "2 699NOK 10
A159F-10-8Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "5 / 8 "1 636NOK 10
A159F-10-6Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees650 psi3 / 8 "5 / 8 "2 485NOK 10
PARKER -

Flare nøtter

Parker fakkelfittings er designet for å tilby pålitelige lekkasjefrie tilkoblinger for høytrykksgass- og væskeapplikasjoner. De er designet for å øke lekkasjefri ytelse og. Velg fra en rekke av disse blussmutterne, tilgjengelig i 3/16, 5/16, 3/8, 1/4 og 1/2 tomme rørstørrelser.

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A411F-51 / 2-201 / 2 "1200 psi5 / 16 "321NOK 10
A411F-83 / 4-183 / 4 "750 psi1 / 2 "897NOK 10
A411F-33 / 8-243 / 8 "1900 psi3 / 16 "278NOK 10
A411F-65 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "527NOK 10
A411F-47 / 16-247 / 16 "1400 psi1 / 4 "406NOK 10
WEATHERHEAD -

Albue, 90 grader

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A402X8X81 / 2 "1 / 2 "561NOK
A402X5X41 / 4 "5 / 16 "141NOK
A402X4X41 / 4 "1 / 4 "87NOK
A402X61 / 4 "3 / 8 "101NOK
A402X41 / 8 "1 / 4 "56NOK
A402X51 / 8 "5 / 16 "69NOK
A402X6X21 / 8 "3 / 8 "111NOK
A402X6X63 / 8 "3 / 8 "212NOK
PARKER -

Tetningshjelm

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A3GF-10650 psi5 / 8 "498NOK 10
A3GF-8750 psi1 / 2 "271NOK 10
A3GF-61000 psi3 / 8 "306NOK 10
A3GF-51200 psi5 / 16 "316NOK 10
A3GF-41400 psi1 / 4 "193NOK 10
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Kvinnelige koblinger

StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A704046-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "238NOK
A704046-1006650 psi3 / 8 "5 / 8 "249NOK
A704046-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "213NOK
B704822-06061000 psi-3 / 8 "171NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Reduserende T-skjorte, lite bly, messing

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704059-101008650 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "518NOK
B704057-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"232NOK
A704059-0808101000 psi1/2 "x 1/2" x 5/8 "451NOK
A704059-0606041000 psi3/8 "x 3/8" x 1/4 "209NOK
A704059-0606081000 psi3/8 "x 3/8" x 1/2 "290NOK
A704059-0808061000 psi1/2 "x 1/2" x 3/8 "366NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Kort nøtt

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704014-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "80NOK
A704014-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "55NOK
A704014-047 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "31NOK
PARKER -

Flare pakning

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A2GF-12550 psi3 / 4 "521NOK 10
A2GF-10650 psi5 / 8 "371NOK 10
A2GF-8750 psi1 / 2 "249NOK 10
A2GF-61000 psi3 / 8 "194NOK 10
A2GF-51200 psi5 / 16 "154NOK 10
A2GF-41400 psi1 / 4 "129NOK 10
A2GF-31900 psi3 / 16 "157NOK 10
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A41FL-51 / 2-205 / 8 "5 / 16 "484NOK 10
A41FL-33 / 8-247 / 16 "3 / 16 "494NOK 10
A41FL-25 / 16-243 / 8 "1 / 8 "452NOK 10
PARKER -

45 graders fakkelrørfittings

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AVS249F-4-4Montering96NOK 1
B1F-4-8Montering318NOK 1
C46F-10-6Montering300NOK 1
D43F-8-10Montering208NOK 1
EVS48F-6-4Montering50NOK 1
F159F-8-4Montering458NOK 1
G150F-8-12Montering609NOK 1
EVS48F-4-4Montering46NOK 1
H14FS-8-6Montering107NOK 1
G1F-4-12Montering371NOK 1
IVS249F-10-8Montering378NOK 1
JL48F-10-6Montering191NOK 1
K661FHD-6-4Montering211NOK 1
L41FX-6Montering39NOK 1
EVS48F-6-6Montering68NOK 1
MVS149F-8-8Montering207NOK 1
C46F-10-12Montering508NOK 1
N14FSX-12Montering213NOK 1
OVS159F-8-6Montering209NOK 1
PVS149F-4-6Montering159NOK 1
PVS149F-6-8Montering194NOK 1
Q660FHD-10Montering352NOK 1
D43F-10-12Montering343NOK 1
L41FX-8Montering60NOK 1
Q660FHD-8Montering252NOK 1
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
AL66PLNF-6-65 / 8-1813 / 16 "5 / 18-183 / 8 "401NOK
AL66PLNF-4-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-201 / 4 "218NOK
AL66PLNF-6-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-203 / 8 "358NOK
PARKER -

Kvinnelig kontakt, bluss, messing

StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A46F-3-2Bluss x FNPT3 / 8-2445 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "669NOK 10
A46F-6-4Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees-1000 psi1 / 4 "3 / 8 "522NOK 10
A46F-6-2Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees5 / 8 "450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "866NOK 10
A46F-4-6Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees13 / 16 "450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "949NOK 10
A46F-4-4Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees11 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "568NOK 10
A46F-10-8Bluss x FNPT7 / 8-1445 Degrees-650 psi1 / 2 "5 / 8 "1 384NOK 10
A46F-8-8Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi1 / 2 "1 / 2 "1 078NOK 10
A46F-4-2Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees-1400 psi1 / 8 "1 / 4 "301NOK 10
A46F-5-2Bluss x FNPT1 / 2-2045 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "678NOK 10
A46F-8-4Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees3 / 4 "450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "1 089NOK 10
A46F-5-4Bluss x FNPT1 / 2-2045 Degrees11 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "788NOK 10
A46F-8-12Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi3 / 4 "1 / 2 "2 205NOK 10
A46F-8-6Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi3 / 8 "1 / 2 "704NOK 1
A46F-6-6Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees-1000 psi3 / 8 "3 / 8 "696NOK 10
A46F-6-8Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees1"450 til 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "1 465NOK 10
B461FHD-6-4Bluss x MNPS5 / 8-18Inverted3 / 4 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "1 542NOK 10
B461FHD-4-2Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted17 / 32 "1400 psi1 / 8 "1 / 4 "624NOK 10

Flared rørbeslag

Utvidede rørbeslag gir lekkasjefrie tilkoblinger for høytrykksgass- og væskeapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av fakkelbeslag fra Parker, Anderson Metals, Luftvei, Nibco og Weatherhead. Parker 145-serie mannlige grenutslagsplasser er designet for luftkompressorer og kjøleutstyr. Disse mannlige T-skjortene har messinglegemer som sikrer høy strekkfasthet og korrosjonsbestandighet. De kan brukes ved temperaturer fra -65 til 250 grader F og tåler trykk opp til 2800 psi. Airway mannlige kontakter har kropp laget av 316 rustfritt stål for holdbarhet og motstand mot syrer og klorider. Disse kontaktene tilbys i Flare x MNPT- eller Flare x O-Ring Boss-tilkoblinger med kapasitet til å motstå temperatur og trykk opp til henholdsvis 1200 grader F og 6000 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?