Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 74-026 håndbøyer med håndtak jern 1/2 tomme Emt | AE8MWX 6ECR0

IDEAL 74-026 Håndbøyer med håndtak Jern 1/2 tomme Emt

På lager
Vare: AE8MWX Modell: 74-026Kryssreferanse: 6ECR0

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Bender
Senterlinje Bend Radius4-5 / 16 "
AnleggDuktilt jern
EMT størrelse1 / 2 "
Håndtak Dia.3 / 4 "
Handle Lengde38 "
markeringerHevet og kastet
typenStryke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8575
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)103.38
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pedal (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdePris
IDEAL 74-027 håndbøyer med håndtak jern 3/4 tommer Emt | AE8MWY 6ECR1 74-02738 "1 789 NOK
IDEAL 74-028 håndbøyer med håndtak jern 1 tomme Emt | AE8MWZ 6ECR2 74-02844 "1 597 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 74-026 Håndbøyer med håndtak Jern 1/2 tomme Emt
1 205 NOK / enhet