Elektriske rørbøyereBrukes sammen med en veldig lang spak for å bøye vinkler i ledninger som elektriske ledninger plasseres i. Gjør det enkelt og behagelig å bytte mellom vertikale og horisontale bøyekonfigurasjoner via et digitalt anheng som angir vinkel og overvåker prosessen
(9 produkter)
Bøyer og håndtak for håndrørHåndledningsbøyere som brukes av elektrikere til å utføre sporadiske bøyninger, for eksempel rygg-mot-rygg, offset og trepunkts sadelbøyninger og 90 graders stub ups. Håndtak som brukes med bøyehoder for håndrør for å lette bøying. Tilgjengelig i 38 og 44 tommers håndtakslengder(8 produkter)
Mekaniske rørbøyereKraftige sveisede bøyere integrert med en skrallemekanisme for enkelt å bøye 1/2, 3/4 og 1 tommers IMC og stive kanaler. Kom med en innebygd indikator for bøyegrad og bøyekart for å gi nøyaktige og jevne bøyninger(3 produkter)
PVC varmeapparat / bøyereVarm opp PVC-ark eller -lagre til det er bøyelig for ytterligere å la brukeren danne bøyninger i rørene. Har tunge, isolerte metallvegger og trekk med reflekterende interiør for å sikre effektiv, jevn oppvarming(2 produkter)
KabeltrekkereManuelle og elektriske en- eller to-trinns kabeltrekkere som gir en maksimal trekkraft på 9986 lb for å trekke kabler gjennom vegger, gulv, kanaler eller rør. Ideell for bruk med dobbeltflettet polyester komposittau. Utstyrt med hjul for jevnere drift
(19 produkter)
Fiskebånd og pinnerInkluderer fiskepinner, fiskebånd og glødestenger som er mye brukt av elektrikere for å føre nye ledningsopplegg gjennom vegger og elektriske ledninger. For bruk i områder, ellers vanskelig å få tilgang til med en standard fisketape, for eksempel tak og under tepper(37 produkter)
Kabel og ledningskutterInkluderer lette og kompakte manuelle/hydrauliske kabelkuttere med robust design med slagfaste og kantede/overflateslipte blader for tretthetsmotstand samtidig som de tillater et presist snitt, ambolt eller skjær.
(10 produkter)
Diagonale kuttereBrukes til å kutte herdede ledninger, ACSR, bolter, skruer og negler jevnt. Feature offset dual-cutting edge for optimal cutting performance(9 produkter)
HullkuttereUtstyrt med presisjonsslipte, høyhastighets ståltenner for jevn skjæring og boring av runde hull i rustfritt stål, messing, tre, plast og aluminium arbeidsstykker. Tilgjengelig i sagdiametre som varierer mellom 0.875 og 2.5 tommer(17 produkter)
Wire Strippers og Cable SlittersManuelle og automatiske wire strippere, kabel strippere og stripping bøsninger som brukes til å spalte og stripe ledninger og kabler laget av gummi, PVC og nylon(30 produkter)
Krympeverktøy dørUtskiftbart / U-stil pressverktøy dør til bruk med 22 - 10 AWG aluminiums- eller kobbertråder(53 produkter)
Hydraulisk krympeverktøysystemIdeell for krymping av spiral-, flettede, termoplastiske og teflon -slanger, tapper, C & H -kraner og overliggende spennhylser. Drives både i tilbaketreknings- og fremoverretning for å forhindre henger. Tåler trykk opptil 10000 psi og tilbys i kjevelengder på 1.65 og 3.65 tommer(2 produkter)
DiesStållagde knockout-matriser designet for bruk med Greenlee manuelle, hydrauliske og batteridrevne knockout-drivere. Tilgjengelig i forskjellige utvendige diametre og størrelser(1 produkt)
Hydrauliske vannpumperSelvsugende nedsenkbare vannpumper brukes til å levere hydraulisk strøm til væskedrevne enheter som sylindre, motorer og sylindre. Tilbyr pumpekapasitet opptil 275 gpm og kan drives ved trykk fra 0 til 2000 psi(7 produkter)
High Force hydrauliske elektriske pumperIdeell for generelle verktøyoperasjoner som i sylindre og presser, momentnøkler og elektrisk fjernskjæring og krymping. Har aluminium / glassfiberforsterkede polyamidreservoarer med en maksimal kapasitet på 0.8 gallon. Kan tåle trykk opp til 10000 psi(1 produkt)
test EquipmentInkluderer CATV kabeltone-probesett, induktive forsterkerprober, LAN- og A/V-kabelsjekker, LAN-tonere, NetCat 100 / 500 kabeltestere, spleisere, telefontestsett, tonegeneratorer og probesett. Utstyrt med LCD / LED-skjermer for enkel visning av avlesninger(11 produkter)
Spennings- og kontinuitetstestereDesignet for automatisk hold, berøringsfri spenningsdeteksjon / selvkontroll / overspenningsadvarsel. Integrert med en LCD-skjerm for enkel visning av avlesninger og tilbyr kontinuitetstest og enkeltsondedeteksjon av strømførende ledere for økt fleksibilitet. Gir motstand opp til 50000 XNUMX ohm(2 produkter)
SpenningsdetektorerBrukes til tilbakestilling av mikroprosessor, overvåking av batterispenning, nivådiskriminering og beskyttelsesoppgaver. Gi spenningsklassifiseringer fra 5 til 1000VAC og drives av AAA-batterier. Kan brukes ved temperaturer mellom 50 og 122 grader F(2 produkter)
Klipper saks og saksDesignet for bruk med avslutnings- og testsett, så vel som på ledninger, kabler og ledninger inkludert ledninger for elektrisk kommunikasjon. Det øvre bladet har to hakk stripeisolasjoner med tykkelser fra 24 til 19 AWG(5 produkter)
Hydrauliske asfalteringsbrytereBrukes for å bryte drivende stenger, fortauskanter og fortau. Leveres med et integrert gummidemper for å redusere meiselstøy og fjærdempede håndtak, som kan redusere vibrasjonen som overføres til operatørene med 80 til 90%. Lever strømningshastigheter opp til 2160 bpm og tåler trykk opp til 2300 psi(1 produkt)
MutterdrivereEgnet for å stramme mekaniske fester som krever mye mindre dreiemoment enn en skiftenøkkel eller skralle. Feature stål / 50 BV30 stålblader for utmerket skruepassing og integrert med putehåndtak / gummistøpte håndtak for ekstra komfort og slagfasthet. Tilbyr i lengder på 7.25 og 10.25 tommer(8 produkter)
Hydrauliske skiltstolpedrivere og stampereIdeell for å komprimere eller tukle med jord eller jord rundt stolper under vedlikehold eller installasjon av stolper. Lever luftstrømmer på 1500 bpm ved 8 gpm og 1160 bpm ved 5 gpm og er i stand til å motstå trykk opp til 2300 psi. Har nyreformede føtter for å tampe runde stolper og stenger(4 produkter)
SkrutrekkereInkluderer isolerte og skrutrekkere i stjerneskjær, hull, kabinett og firkantede utsparingstips og i forskjellige spissstørrelser og lengder(33 produkter)
Hydrauliske slagnøklerEgnet for bolting, festedrift og høyhastighetsboring. Har en dobbelhammer slagmekanisme for å levere høy ytelse og pålitelighet. Gir en maksimal luftstrøm på 10 gpm med lydstyrke på opptil 85 dB. Kan tåle trykk opp til 2500 psi(7 produkter)
Trådløse borBrukes til boring, tapping, avgrading og forsenking i én operasjon. Designet for å tappe opptil 10-gauge metall og inkluderer en Quick-Change-adapter i både metriske og standardsett
(14 produkter)
Hydrauliske slaghammerborUtstyrt med en robust girmotor med en maksimal hastighet på 5400 bpm; ideell for hammerboring i materialer som er vanskelige å bore som stein, betong og murstein. Lag 11 % større hull i tre og 16 % større i betong. Integrert med innebygde slipclutcher for å forhindre overmoment(1 produkt)
Kombinert bor / forsinkerHSS bor-, kran- og forsenkebits egnet for bruk på aluminium, kobber, bløtt stål og messing. Har en konisk bakside for å unngå gjengeskade fra overboring. Tilgjengelig i 7-delers sett som også inkluderer en hurtigbytteadapter(1 produkt)
Hydrauliske motorsager og beskjæringsakserGodt egnet for å kutte vanskelig tilgjengelige grener fra bakken eller luftkurver. Lever en maksimal luftstrøm på 8 gpm og lydstyrke på opptil 106 dB. Utstyrt med anti-kickback-kjede for å minimere virkningen av reaktive krefter og tilbys i dybder på 6 og 8.5 tommer(4 produkter)
Håndsager og bladerDesignet for å kutte arbeidsemner i metall og tre for bearbeiding, trebearbeiding, fabrikasjon og rørleggerarbeid. Har herdede stålblader med tette tenner for jevn skjæring. Integrert med et ergonomisk håndtak for å gi sklisikkert grep, og dermed sikre brukersikkerhet(4 produkter)