Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 74-047 rørbøyer med håndtak 3/4 tommer Emt | AA2FAP 10F495

IDEAL 74-047 Rørbøyer med håndtak 3/4 tomme Emt

På lager
Vare: AA2FAP Modell: 74-047Kryssreferanse: 10F495

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
963NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Bender
Senterlinje Bend Radius5-13 / 64 "
AnleggAluminum
EMT størrelse3 / 4 "
Håndtak Dia.1-1 / 2 "
Handle Lengde38 "
markeringerBenfield
Størrelse10, 6, 7, 8, 9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8205591000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pedal (Ja)
    • Stiv / IMC-størrelse (1/2 ")

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHandle LengdeStørrelsePris
IDEAL 74-034 rørbøyer med håndtak 1-1/4 tomme Emt | AA2FAE 10F486 74-034Duktilt jern55 "-4 438 NOK
IDEAL 74-046 rørbøyer med håndtak 1/2 tomme Emt | AA2FAN 10F494 74-046Aluminum38 "-758NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 74-047 Rørbøyer med håndtak 3/4 tomme Emt
963NOK / enhet