MARATHON MOTORER 056S17D2062 B401 HVAC Motor | AJ2MMV B401

MARATHON MOTORS 056S17D2062 B401 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2MMV Modell: 056S17D2062Kryssreferanse: B401

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
EffektivitetI / A%
KabinettDP
Frame56Y
Forsterker med full belastning7.8
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
MonteringSpenstig base
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)16.81
Skipets lengde (cm)28.09
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: SPLIT FASE
    • KVA-kode: M
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 22
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRPMDutyKabinettFrameForsterker med full belastningHPkWNEMA designPris
MARATHON MOTORER 048S17D997 B400 HVAC Motor | AJ2LEM B400 048S17D9971800FORTSATTDPAO486.61/30.25INGEN DESIGNKODE3 897 NOK
MARATHON MOTORER 048S17D7209 B402 HVAC Motor | AJ2MMF B402 048S17D72091800,1200KontinuerligDP485.3,2.91/3,1/90.2462VT3 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056S17D2062 B401 VVS-motor
3 005 NOK / enhet