MARATON MOTORER

Marathon Motors-katalogen inneholder motorer under kategoriene for generell bruk, kompressor, HVAC, nedvasking, bremse, vektor og pumpemotorer. Merkets 3-fase, dryppsikker Generelle motorer er ideelle for bruk i ikke-farlige applikasjoner med pumper, maskinverktøy og ventilasjonsutstyr. Disse NEMA-klassifiserte motorene har den åpne, dryppsikre kapslingen og kan håndtere de tøffeste miljøene, og beskytter de interne komponentene mot inntrengning av fremmede forurensninger. Disse C-face-footed Marathon-motorene har rammer laget av støpejern/valset stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og leverer hastigheter opp til 3560 rpm. Disse Marathon-motorene tillater både horisontal og vertikal orientering og tilbyr en maksimal effektivitet på 93.6 %. Merkets helt innelukket, 3 fase motorer har stiv / bunnfeste for enkel og sikker installasjon. De har en maksimal effektivitet på 94.5 % og kan operere ved rotasjonshastigheter mellom 1200 og 3600 RPM. Disse Marathon-motorene er utstyrt med kulelagre for lav rotasjonsfriksjon og tilbys i effektklasser fra 1 til 125 hk.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

MARATONMOTORER Generelle vekselstrømsmotorer

AC-motorer for generell brukMarathon AC-motorer er enheter som transformerer elektrisk strøm til mekanisk rotasjonsenergi eller dreiemoment, ved å bruke vekselstrøm (AC) fra et elektrisk strømnett eller en elektrisk generator.(204 produkter)

MARATONMOTORER Vektormotorer

VektormotorerFunksjon MAX GUARD isolasjonssystem, NEMA Design A og aluminium / rullet stål / støpejernskonstruksjon. Designet i samsvar med UL- og CSA-standarder, og er ideelt for VFD-applikasjoner som krever fullt dreiemoment ved null hastighet(50 produkter)

MARATHON MOTORER Bremsemotorer

BremsmotorerHøyytelses bremsemotorer egnet for bruk på transportører, portåpnere, maskinverktøy, taljer og hastighetsdempere for å holde eller stoppe last umiddelbart. Har en åpen dryppsikker / eksplosjonssikker / helt lukket viftekjølt design for å forhindre inntrenging av farlige forurensninger (3 produkter)

MARATHON MOTORER Farm Duty Motors

Farm Duty MotorsBeregnet for bruk i maskiner (f.eks. Rengjøringsmidler for fjøs, siloavlastere og køyemater) der det kreves høyt startmoment. Tilgjengelig i forskjellige monteringsalternativer, kapslinger og finishalternativer(5 produkter)

MARATHON MOTORER Tettkoblede pumpemotorer

Tettkoblede pumpemotorerNEMA JP- og JM-rammepumpemotorer ideelle for væskehåndteringsoperasjoner i vannbehandlingsanlegg eller pumpesirkulatorer. Har låste, overdimensjonerte kulelager med akselende for reduserte vedlikeholdstjenester   (60 produkter)

MARATHON MOTORER Jetpumpemotorer

JetpumpemotorerBredt utvalg av brannpumpemotorer, kommersielle motorer og basseng- og vertikale pumpemotorer med kvadratiske flenser med en- eller trefasekonfigurasjon som kan levere utgangshastigheter på opptil 350 HK. 1-fasemotorene har en spenningsendringsplugg og en forstørret ledningsboks for enkel tilkobling av terminalledninger(4 produkter)

MARATHON MOTORER Vertikale pumpemotorer

Vertikale pumpemotorerKontinuerlige vertikale pumpemotorer for pumping av vann med hastigheter opp til 3600 RPM. Har en helt lukket design som kan generere kraft opp til 250 HK og klasse F isolasjon for håndtering av temperaturer opp til 180 grader C(1 produkt)

MARATHON-MOTORER Motorer med farlig plassering

Motorer med farlig plasseringKraftig eksplosjonssikker og farlig plassering Marathon elektriske motorer med valset stål/støpejernsramme for redusert vibrasjon og maksimal stivhet. NEC-kompatibel og ideell for bruk med PWM-stasjoner for gruppe C og D i klasse 1 og gruppe F og G i klasse 2(46 produkter)

MARATHON MOTORER Washdown Motors

Washdown motorerIdeell for bruksområder som krever høytrykksdamp og kjemisk sterilisering, og rengjøring med konsentrerte kaustiske løsninger. Tilgjengelig i epoksybelagt stålramme og TEFC/TENV-skap(4 produkter)

MARATHON MOTORER Remdriftsmotorer

Belte Drive Motors1- / 3-fasede motorer som brukes til å kjøre en remskive og et belte for å drive HVAC-utstyr, som luftcirkulatorer, luftkjølere, takventilatorer og beltedrevne vifter. Kan levere hastigheter opp til 3600 o / min. Varianter tilgjengelig i kondensator start / kjøring og delt fase design (2 produkter)

MARATHON MOTORER Kjøletårnmotorer

KjøletårnmotorerDesignet for applikasjoner i luftkjølte kondensatorer og varmevekslere, samt i tørre og våte kjøletårn. Tilgjengelig i 50/60 hz varianter og forskjellige hk-rangeringer(6 produkter)

MARATHON MOTORER Kiln Motors

OvnmotorerInkluderer energieffektive og NEMA Premium-vurderte Marathon-motorer som er mye brukt i tørrovn og andre høytemperaturmiljøer. Kan effektivt operere ved opptil 212 grader Fahrenheit(3 produkter)

MARATONMOTORER Metriske trefasemotorer

Metriske trefasemotorerMotorer med høy ytelse med støpejern / aluminiumskonstruksjon, stålviftebeskyttelse og støynivåvifter. Beregnet for bruk i utstyr (som transportbånd, pumper og kompressorer) som krever IEC-dimensjoner og elektriske standarder(14 produkter)

MARATHON MOTORER Kondensatorviftemotorer

KondensatorviftemotorerUL-listede og CSA-sertifiserte Marathon HVAC-motorer designet for å blåse luft over kondensatorspolen for å kjøle ned kjølemediet og konvertere varm gass til væske(1 produkt)

MARATONMOTORER Definite Purpose Motors

Definitive Purpose MotorsKontinuerlige motorer ideelle for bruk i luftkompressorer, kraner, elektroverktøy og direktedrevne vifter for husdyr. Tilgjengelig i TEFC / DP / OPAO kapslingsvarianter(1 produkt)

MARATHON MOTORER Vektormotorbremser

Vector motorbremserCSA-sertifiserte 50/60 Hz motorer designet for bruk med BlackMax motorer for å konvertere enhetsmonterte motorer til bremsemotorer. Tåler omgivelsestemperaturer opptil 40 grader C. Kom utstyrt med den nødvendige monteringsutstyret(6 produkter)

MARATHON MOTORER Kondensatorer

kondensatorer(1 produkt)

MARATHON MOTORER Roterende kodere

Roterende kodere(3 produkter)

MARATHON MOTORS Bremser og clutcher

Bremser og clutcher(3 produkter)

MARATHON MOTORER Motortilbehør

MotortilbehørDryppdeksler designet for bruk med ODP- eller TEFC-motorer for å motstå inntrengning av faste og flytende forurensninger i motorhuset. Separate motorsett med C-ramme og motormonteringssett er også tilgjengelig(9 produkter)

MARATHON MOTORER Hjultilbehør

Caster tilbehørMarathon Motors hjultilbehør, for eksempel høystyrke svingbare låser for tunge industrielle hjul / ekspanderende stammesett, øker brukervennligheten til hjulene for operatører.(3 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Marathon-motorer krysser individuelle referanser til tilsvarende Baldor- eller Leeson-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrentmotor som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Marathon-motor tilgjengelig.

Levering

Disse Marathon-motorene varierer fra små til store størrelser. De krever nøye emballasje siden noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor leveres disse Marathon-motorene med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Marathon Motors

Marathon Motors-katalogen inneholder motorer under kategoriene for generell bruk, kompressor, HVAC, nedvasking, bremse, vektor og pumpemotorer. Merkets 3-fase, dryppsikker Generelle motorer er ideelle for bruk i ikke-farlige applikasjoner med pumper, maskinverktøy og ventilasjonsutstyr. Disse NEMA-klassifiserte motorene har den åpne, dryppsikre kapslingen og kan håndtere de tøffeste miljøene, og beskytter de interne komponentene mot inntrengning av fremmede forurensninger. Disse C-face-footed Marathon-motorene har rammer laget av støpejern/valset stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og leverer hastigheter opp til 3560 rpm. Disse Marathon-motorene tillater både horisontal og vertikal orientering og tilbyr en maksimal effektivitet på 93.6 %. Merkets helt innelukket, 3 fase motorer har stiv / bunnfeste for enkel og sikker installasjon. De har en maksimal effektivitet på 94.5 % og kan operere ved rotasjonshastigheter mellom 1200 og 3600 RPM. Disse Marathon-motorene er utstyrt med kulelagre for lav rotasjonsfriksjon og tilbys i effektklasser fra 1 til 125 hk.

Store handelsnavn

BLUE MAX Inverter Duty Motors

BLUE MAX Inverter Duty Motors

BLUE MAX inverter-driftsmotorer er designet for vektor- eller VFD-applikasjoner som krever fullt nominelt dreiemoment ved null hastighet, ved bruk av enten åpne eller lukkede sløyfekontroller. Disse Marathon-motorene har en patentert frack som tillater montering av blåsere, kodere og bremser. MAX GUARD klasse H isolasjonssystem...

av disse Marathon-motorene bidrar til å forlenge motorens levetid under de ugunstige dielektriske og termiske påkjenningene som påføres av de høye svitsjefrekvensene i forbindelse med PWM-drev. Disse Marathon-motorene har rammer laget av 100 % støpejern for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. De har et internt montert BCP-lagerbeskyttelsessystem som reduserer lagerstrømmene fra inverteren, og dermed øker lagerets levetid. Disse BLUE MAX Marathon-motorene har et konstant dreiemomenthastighetsområde på 2000:1 og er nøyaktig balansert for å minimere vibrasjoner for økt motorlevetid.

MICROMAX Inverter Duty Motors

MICROMAX Inverter Duty Motors

MICROMAX inverter-driftsmotorer er designet for å fungere jevnt med alle PWM-drev, og sikrer dermed årevis med problemfri drift. Disse Marathon-motorene har et klasse H-isolasjonssystem festet med en CR200-magnettråd for å gi lang, pålitelig motorlevetid. Disse C face footed / fotløse Maratho...

n motorer er laget av valset stål og har eksternt epoksybelegg for å gi korrosjonsbestandighet. De er optimalisert for bruk med IGBT-omformere. De gir kontinuerlig drift mens de opererer ved en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.

XRI 3-fase, generelle motorer

XRI 3-fase, generelle motorer

XRI 3-fase motorer for generell bruk fra Marathon Motors er ideelle for 10:1 CT opp til 365T ramme og 10:1 VT på alle rammestørrelser. Disse UL-listede, CE-merkede og CSA-sertifiserte motorene oppfyller eller overgår alle USA-pålagte effektiviteter og leverer en servicefaktor på 1 og 1.15 på IGBT-kraft og sinusbølge, respekt...

ively. Disse Marathon-motorene kommer med Bearing Current Protection (BCP)-funksjonen for ekstra sikkerhet og er kompatible med C-frontsett for å konvertere stive motorer til C-frontmonteringer, som er ideelle for maskinverksteder og marine applikasjoner.

SyMAX-motorer

SyMAX-motorer

SyMAX-motorer tilbyr det høyeste nivået av lang levetid og pålitelighet, sammen med lave vedlikeholdskostnader, på grunn av deres høye inntrengningsbeskyttelsesnivåer, lave driftstemperatur og ultrapresisjonsbalanseringsteknikker. Disse Marathon-motorene er designet for høyhastighets- og høyytelsespumping, jf...

ssor og luftbevegelsesapplikasjoner. De har også et patentert MAX GUARD isolasjonssystem for ekstra sikkerhet. Marathon SyMAX PMAC-motorer gir ultrapresisjonsbalanse opp til 0.08 tommer/sek vibrasjon og konsentrert viklingsstator reduserer dV/dT-spenninger. Disse Marathon-motorene gir redusert smørefrekvens, noe som er ideelt for stillegående operasjoner, spesielt i tøffe miljøer.

Marathon Motors konkurransefordeler

MAX GUARD isolasjonssystem

MAX GUARD isolasjonssystem

Det patenterte MAX GUARD isolasjonssystemet er det eneste isolasjonssystemet som gir ubegrenset ledningslengde mellom frekvensomformeren og motoren. Dette MAX GUARD isolasjonssystemet kombinerer en unik viklingskonfigurasjon med lav spenning og koronamagnettråd for å forlenge motorens levetid under de ugunstige dielektriske og termiske påkjenningene som genereres av høy svitsjing ...

frekvenser til PWM mellomspenningsdrev. MAX GUARD-isolasjonssystemet overgår behovene til NEMA MG1, del 31 og er en standardfunksjon for BLACK MAX & BLUE MAX Marathon-motorer.

IntelliDrive-teknologi

IntelliDrive-teknologi

IntelliDrive-teknologien har et innebygd elektronisk kontrollsystem som inkluderer proprietære algoritmer for å sikre enkel strømkontroll samtidig som et høyt effektivitetsnivå opprettholdes. Det hjelper med å opprettholde konstant dreiemoment og øker dermed motorens levetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer elektriske motorer?

Elektriske motorer konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å generere bevegelse. Kraft produseres i motoren gjennom samspillet mellom en viklingsvekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) og magnetfeltet.

Hva bør du tenke på når du kjøper en motor?

Det er flere faktorer du må vurdere når du velger en motor -

  • Strøm er det som driver motoren, men overdreven strøm kan skade motoren. For likestrømsmotorer er stopp og driftsstrøm viktig. Stoppstrøm påfører tilstrekkelig dreiemoment til at motoren kan kjøre enten ved stopphastighet eller 0 RPM. Dette er den maksimale mengden strøm motoren kan trekke. Driftsstrøm er den gjennomsnittlige strømmengden, motorer forventes å trekke under spesifikt dreiemoment. Overstrøm kan føre til varmeskudd, noe som resulterer i at tråden smelter.
  • Spenning er viktig siden den holder nettostrømmen flytende i en enkelt retning og overvinner tilbakestrøm. Jo høyere spenning, jo høyere dreiemoment. Pass på at den anbefalte spenningen er påført. Hvis du legger på veldig lav spenning, vil ikke motoren fungere, mens påføring av for mye spenning kan føre til kortslutning og følgelig resultere i strømtap eller fullstendig feil.
  • Driftsmoment er mengden dreiemoment motoren ble kalibrert for å produsere, mens stall-moment er mengden dreiemoment som genereres når strøm tilføres fra stall-hastighet. Du må se på det nødvendige driftsmomentet, men noen applikasjoner kan kreve at du vet hvor langt motoren kan skyves. For eksempel, med en robot med hjul betyr godt dreiemoment god akselerasjon, men du bør sørge for at stallmomentet er høyt nok til å løfte vekten til roboten. I dette tilfellet er dreiemoment viktigere enn hastighet.
  • Hastighet eller hastighet kan være komplisert i forhold til motorer. Generelt kjører motorer mest jevnt og effektivt ved de høyeste hastighetene, men det er ikke alltid mulig hvis giring er nødvendig. Å legge til gir vil redusere motoreffektiviteten, så ta hensyn til både hastigheten og dreiemomentreduksjonen samtidig.

Hva er de forskjellige typene Marathon-motorer som tilbys av Raptor Supplies?

I tillegg til generelle AC-motorer, Raptor Supplies tilbyr Marathon induksjonsmotorer, luftkompressormotorer, remdrivmotorer, bremsemotorer og vaskemotorer.

Hva er en TEBC-motorkapsling?

Totally Enclosed Blower Cooled (TEBC) kabinett er et helt lukket motorkapsling montert med en vifte på motsatt ende av motorakselen for å levere kjøleluft over motoren. Utvalgt maraton vektor motorer leveres med TEBC-kapsling for å forhindre overoppheting av motorviklinger.