Pakningskuttere

filtre

Allpax pakningskuttere og -sett er designet for å lage presise flenspakninger og sirkulære skjøter. De kutter effektivt og raskt materialer som messing, stål, krom, lær, kork,...Les mer

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

6000-serien Heavy Duty pakningskuttersett

StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterBrukes forAntall stykkerSystem for målingBody MaterialPris (eks. mva)
AAX600013 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial-3 109NOK
AAX600125 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial-3 323NOK
RFQ
AAX600237 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial-3 490NOK
RFQ
AAX600349 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial-3 709NOK
RFQ
AAX600461 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial-3 879NOK
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

6100-serien metriske pakningskuttersett

StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterMaks. ArbeidstykkelseAntall stykkerBody MaterialPris (eks. mva)
AAX6100330mm0mm---3 109NOK
AAX6101635mm0mm---3 323NOK
RFQ
AAX6102940mm0mm---3 490NOK
RFQ
AAX61031245mm0mm---3 709NOK
RFQ
AAX61041550mm0mm---3 879NOK
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

4000-serien Medium Duty pakningskuttersett

StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterSkjærefjølSystem for målingMaks. ArbeidstykkelseOverflatebehandlingBody MaterialPris (eks. mva)
AAX401013 "1"JaImperial , metrisk0.75 "--2 990NOK
BAX400013 "1"NeiImperial , metrisk0.75 "--2 718NOK
CAX402025 "1"JaImperial , metrisk0.75 "--3 163NOK
DAX403037 "1"JaImperial , metrisk0.75 "--3 408NOK
EAX404049 "1"JaImperial , metrisk0.75 "--3 540NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Motorisert M3-pakningskutter i roterende stil

StilModellSystem for målingMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterSpenning (AC)Pris (eks. mva)
AAX7220Imperial62 "2"-35 767NOK
AAX7270Imperial1575mm51mm-35 767NOK
AAX7250Imperial1575mm51mm-35 767NOK
AAX7200Imperial62 "2"-35 767NOK
StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterBrukes forAntall stykkerSystem for målingMaks. ArbeidstykkelsePris (eks. mva)
AAX601013 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 393NOK
AAX602025 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 607NOK
AAX603037 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 774NOK
AAX604049 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 993NOK
AAX605061 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "4 163NOK
StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterAntall stykkerBody MaterialOverflatebehandlingMaks. ArbeidstykkelsePris (eks. mva)
AAX6110330mm0mm---3 / 4 "3 393NOK
AAX6120635mm0mm---3 / 4 "3 607NOK
AAX6130940mm0mm---3 / 4 "3 774NOK
AAX61401245mm0mm---3 / 4 "3 993NOK
AAX61501550mm0mm---3 / 4 "4 163NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

2000-seriens kompakte pakningskuttersett

StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterSkjærefjølAntall stykkerLengdeHøydePris (eks. mva)
AAX20106"1 / 4 "Ja-7.1 "2.9 "1 648NOK
BAX20006"1 / 4 "----1 531NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

3000-serien for lett bruk av pakningskuttersett

StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterSkjærefjølPris (eks. mva)
AAX301013 "0"Ja2 509NOK
BAX300013 "1"-2 136NOK
AAX302025 "0"Ja2 666NOK
AAX303037 "0"Ja2 849NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

M3 roterende pakningskutter

StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterSystem for målingPris (eks. mva)
AAX700022 "2"Imperial8 662NOK
AAX7050559mm51mmMetric8 662NOK
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

SM4 Benkmontert roterende pakningskutter, 3 til 28 tommers kuttediameter

ModellSakPris (eks. mva)
AX7001AG8YBK30 958 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere roterende pakningskuttere?

  • Allpax roterende pakningskutter kan monteres / klemmes i oppreist stilling på en skrustikke eller boltes til en arbeidsbenk ved hjelp av 1/4 tommers bolter.
  • Beskyttelsestapen over kutteskivene bør fjernes før bruk. På samme måte må du også være forsiktig med de sylskarpe kantene.
  • De M3 motoriserte enhetene kommer prefabrikkerte. Imidlertid kan delene deres trenge justeringer over tid. Skjæreskivene bør også slipes med en håndslipestein.
  • Det anbefales å rengjøre og smøre kutterens gir og bevegelige deler regelmessig med en lett maskinolje.

Hvordan velge den passende Allpax elektriske pakningskutteren?

Den første avgjørende faktoren er om du trenger at enheten skal være stasjonær eller bærbar. Generelt er pakningskuttere i forlengelsesstil bærbare og lette og brukes mye til å fremstille ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer. Mens de roterende pakningsskjærene er tyngre og krever montering eller bolting på en skrustikke eller en arbeidsbenk for fast plassering av pakningsskjæring. Disse enhetene er best for metalliske eller stive pakningsmaterialer, i tillegg til å kutte ut uregelmessig formede pakninger. Selv om de fleste pakningskuttere opererer manuelt, er de roterende pakningskutterne også tilgjengelige i en motorisert variant for rask og problemfri drift.

Hva er forskjellen mellom en roterende pakningskutter og en forlengelsespakningskutter?

Roterende pakningskuttere brukes i applikasjoner som har permanente installasjonsbegrensninger, mens forlengelsesskjærere kan enkelt flyttes fra ett sted til et annet for å kutte pakninger med store diametre. Kuttere i forlengelsesstil krever at pakningsmaterialet legges flatt på en arbeidsbenk eller et dedikert pakningsfabrikasjonsbord.

Hvordan fungerer Allpax roterende elektriske pakningskuttere?

Disse Allpax roterende pakningskuttere har en roterende skive og en elektrisk motor koblet til den som beveger og kutter pakningsmaterialet automatisk. For å bruke, bor et lite hull i midten av pakningsmaterialet som skal kuttes etter at skalastangen er stilt inn på ønsket ytre diameter (OD). Åpne kutteren, plasser materialet på spindelen til en vektstang, og trekk til med den riflede mutteren. Senk kutteskiven og trykk med den ene hånden mens du bruker den andre til å flytte sveiven. Lag et nytt sirkulært kutt rundt den tiltenkte indre diameteren (ID) etter å ha fjernet eventuelt ekstra materiale og justert skalastangen til ønsket ID. Fjern den ferdige flenspakningen sist.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?