- Premium, messing kutter blokk; Standard-Duty og Heavy-Duty skjæreblader; Forkrommet stål forlengelsesstenger; Robust oppbevaringsveske; 18 tommer x 18 tommer skjærebrett
- Tilbehør: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Bruksområder:
Allpax AX6030 kraftige pakningsskjæresett brukes i kjemiske og kraftverk, skipsverft, bryggerier, oljeraffinerier, kjøleanlegg og bilfabrikker for å kutte pakninger eller sirkulære skjøter laget av plast, lær, gummi eller lignende materialer.
Egenskaper:
- Allpax AX6030 heavy duty pakningsskjæresett brukes til å kutte pakninger eller sirkulære skjøter laget av gummi, lær, plast eller lignende materialer, nøyaktig og presist.
- Dette pakningskuttersettet i forlengelsesstil har en ergonomisk design for å tilby et tett og komfortabelt grep, og en lettlest presisjonsskala for enkel måling.
- Allpax AX6030 skjæresett har forlengelsesstenger i stål med forkromning for å gi korrosjonsmotstand og tillater skjæring av pakninger opp til 61 tommer (1550 mm) i diameter.
- Dette kraftige pakningsskjæresettet er utstyrt med et 18 tommer x 18 tommer (457 mm x 457 mm) brett med en glatt, strukturert plastoverflate for å redusere bladfriksjonen og muliggjøre selvhelbredelse etter hver bruk.
- Allpax AX6030 kraftige pakningskuttersett har glidende, riflede muttere for justering av skjæreradius og inkluderer en robust oppbevaringsboks, svalehaledesignermal, boltehullslokaliseringsmal og senterstifthåndtak.
Kompatibelt tilbehør:
- Allpax AX6030 heavy duty pakningsskjæresett er kompatibelt med merkets AX1613 senterstifthylser som hjelper til med å modifisere og vedlikeholde pakningskuttere. Disse stifthylsene er laget av sink for å motstå korrosjon og kan brukes som erstatning for manglende og slitte kutterdeler.
Installasjon:
Allpax AX6030 kraftige pakningsskjæresett gir feltinstallasjon ved å justere diameteren på pakningene.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva brukes en pakningskutter til?
A. Pakningskuttere er ideelle for nøyaktig kutting av sirkulære skjøter og pakninger (med tykkelser opptil 8 mm) i materialer som gummi, plast, lær, PTFE og vulkanisert fiber.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende pakningsskjæresett i forskjellige pakningsskjærekapasiteter?
A. Ja, Raptor Supplies tilbud Allpax AX6050 pakningsskjæresett med pakningskappekapasitet på opptil 61 tommer.
Sp. Hva er en håndholdt pakningskutter?
A. Håndholdte pakningskuttere brukes til å lage gjæringssnitt for å passe tetninger og finish rundt luker og dører. Håndtakene deres klemmer og slår samtidig det vinklede bladet mot amboltbasen for å skjære nøyaktig gjennom pakningen.
Sp. Hvordan fungerer roterende pakningskuttere?
A. Roterende pakningskuttere har en stasjonær ramme med et sveivdrevet sett med roterende kutteskiver. For å betjene, sett først skalastangen til ønsket ytre diameter (OD) og stikk et lite hull i midten av pakningsmaterialet som skal kuttes. Åpne kutteren, før materialet inn på en skalastangspindel og fest med den riflede mutteren. Bruk den ene hånden, senk skjæreskiven og påfør trykk, samtidig som du dreier sveiven med den andre hånden. Fjern overflødig materiale og juster skalastangen til ønsket indre diameter (ID) og lag et nytt sirkulært kutt rundt den omkretsen. Fjern til slutt den ferdige flenspakningen.
Sp. Hvordan fungerer forlengelsesskjærere?
A. Pakningskuttere i forlengelsesstil har en kutterblokk med modulære forlengelsesstenger og et justerbart skjæreblad. For å betjene, stikk et lite hull i midten av pakningsmaterialet som skal kuttes. Legg ut pakningsmaterialet flatt på skjærebrettet og stikk den sentrale pinnen gjennom hullet og sett den inn i en hylse i brettet. Still inn bladet til ønsket skjæredybde. Løsne den riflede mutteren slik at bladet også kan justeres til ønsket ytre diameter (OD). Legg til / fjern utvidelser om nødvendig og plasser forlengelseshalen på pinnen. Mens du holder pinnen med den ene hånden, tar du tak i blokken med den andre hånden og trykker nedover ved å sveipe et sirkulært mønster rundt omkretsen av pakningsmaterialet. Fjern overflødig materiale og juster kutteren til ønsket indre diameter (ID) og lag et nytt sirkulært kutt rundt den omkretsen. Fjern til slutt den ferdige flenspakningen.
Q. Hvordan bestemme hvilken type pakningsskjærer som passer best for min applikasjon?
A. Bærbare, forlengende pakningskuttere er lette og har modulær natur, noe som gjør dem egnet for pakningsfabrikasjon og -forming i felten. Disse pakningsskjærene er ofte foretrukket for å kutte ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer. På den annen side er pakningskuttere i roterende stil tunge verktøy som er montert i en skrustikke, klemt i oppreist stilling eller boltet til en arbeidsbenk. Disse enhetene er perfekte for et fast sted og er ofte foretrukket for fremstilling av mer metalliske eller stive materialer, så vel som uregelmessige, flensformede pakninger.