Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3512 Center Pin, 1-11/16 Tommer Størrelse, 6Pk | AG8XVE

ALLPAX AX3512 Center Pin, 1-11/16 tommer størrelse, 6Pk

På lager
Vare: AG8XVE Modell: AX3512
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Pin
Høyde2.125 "
Lengde13 / 16 "
Antall stykker6
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeAntall stykkerBreddePris
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX2510 Korte senterstifter, 9/16 tommers størrelse, 6Pk | AG8XUV AX25102.1 "0.8 "60.8 "324NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX2511 Erstatning Medium Center Pin, 1-3/16 Tommer Lengde, 6Pk | AG8XUW AX25112.1 "0.8 "60.8 "369NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX2512 Erstatningslang senterpinne, 1-5/16 tommers lengde, 6Pk | AG8XUX AX25122.1 "0.8 "60.8 "329NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3510 Short Center Pin, 1-3/16 Inch Størrelse, 6Pk | AG8XVC AX35102.125 "13 / 16 "63 / 4 "453NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3511 Medium Center Pin, 1-7/16 Inch Størrelse, 6Pk | AG8XVD AX35112.125 "13 / 16 "63 / 4 "557NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3513 Disc Pin, 6Pk | AG8XVF AX35132.125 "13 / 16 "63 / 4 "615NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLPAX AX3512 Center Pin, 1-11/16 tommer størrelse, 6Pk
654NOK / enhet