Ser etter solide, men økonomiske pakningskuttere for å lage tetninger, lage nøyaktige kutt og la rene kanter være slik at pakningene sitter ordentlig og danner en tett forsegling. På Raptor Supplies, tilbyr vi et bredt utvalg av motoriserte og håndbetjente pakningskuttere og tilbehør, som skalastenger, skjæreblad, maskinvaresett, håndtak, aksler, skjæreskiver, trykklager, forlengelsesarmer og andre reservedeler.
Hvorfor Allpax AX4010 pakningskuttersett?
Allpax 4000-serien medium duty forlengelse-stil pakningskuttere, slik som AX4010, flytter bladblokken sin rundt et sentralt dreiepunkt for å lage ringpakninger med liten til stor diameter. Skalaen på blokken kan stilles inn for å danne pakninger med en bestemt utvendig og innvendig diameter. De er ideelle for å lage pakninger i felten. De er tilgjengelige i kompakte, lette, middels og kraftige alternativer.
Allpax AX4010 pakningsskjæresett tilbyr et komplett utvalg av pakningsskjæreverktøy for nøyaktig og presist skjæring av sirkulære skjøter eller pakninger i lær, gummi, plast og lignende materialer. Allpax AX4010 pakningsskjæresett består av aluminiumsskjæreblokk, standard og kraftige skjæreblader og belagte stålforlengelsesstenger. Aluminiumskutterblokken til AX4010 pakningsskjærer kommer med en dobbel (tommer/metrisk) skjæreindikator. Den glidende, riflede mutteren kan brukes til å justere skjæreradius, og belagte stålforlengelsesstenger er gitt for kutt opp til 13 mm i diameter.
Bruksområder:
Hvor kan vi bruke Allpax AX4010 pakningsskjæresett?
Dette brukervennlige Allpax AX4010 pakningsskjæresettet er raskt og enkelt å sette opp. Den kan brukes til effektivt å kutte en rekke paknings- og tetningsmaterialer, inkludert:
- Pakningsark av kork.
- Gummiplate (både rett gummi og forsterkede kvaliteter).
- Ingeniør- og industrifilt.
- Komprimerte ikke-asbestfiber (CNAF) pakningsmaterialer.
- Grafittpakningsplate (unntatt de med stålarmering).
- Myk PTFE og plastforseglingsark.
Allpax AX4010 kommer med både standard og kraftige skjæreblader. Standardbladene er flotte for gummi, svamp og korker. De kraftige knivene kan brukes til å kutte komprimerte, ikke-asbestfibermaterialer.
Egenskaper:
- AX4010 pakningsskjæresett er designet for å kutte ikke-stive eller ikke-metalliske pakningsmaterialer.
- Allpax AX4010 pakningsskjærer kan brukes med en rekke materialer, inkludert kork, gummi, fiber, svamp og mer.
- Dette AX4010-pakningskuttersettet inkluderer en skjæreblokk i aluminium, forlengelsesstenger av stål, standard og kraftige kniver og en dobbel metrisk / imperial kutteindikator.
- Den doble metriske / imperiale skjæreindikatoren har et sikkert, komfortabelt grep med lettleste, graverte skalaer som sikrer presise kutt.
- AX4010 pakningskuttersett kommer i en plastkoffert, noe som gjør det enkelt for brukeren å bære i felten.
Standarder og godkjenninger:
- Allpax AX4010 pakningskuttersett oppfyller OSHA-standarder for å sikre et trygt og farefritt arbeidsmiljø. Merket består også en Factory Acceptance Test for matretorteringsprosesser.
Installasjon:
Allpax AX4010 pakningskuttersett inneholder fabrikkmonterte verktøy som ikke krever noen installasjon og er klare til bruk. En operatør trenger et stykke papir eller papp og en blyant for merking på papiret eller pakningsmaterialet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er bruken av Allpax AX4010 pakningskutter?
A. Allpax AX4010 pakningskuttere brukes til nøyaktig kutting av pakninger og sirkulære skjøter i ulike materialer, som lær, gummi, plast, PTFE og vulkanisert fiber med tykkelser opp til 8 mm.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende pakningsskjæresett med forskjellige pakningsskjærekapasiteter?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Allpax AX4020 pakningskuttersett og Allpax AX4030 pakningsskjæresett tilgjengelig i en kuttediameter på henholdsvis 1 og 37 tommer.
Sp. Hvordan fungerer Allpax-pakningskuttere i roterende stil?
A. Roterende pakningskuttere leveres med en stasjonær ramme og et sveivdrevet sett med roterende kutteskiver. For å betjene, må du først sette skalastangen til ønsket ytre diameter (OD) og lage et lite hull i midten av pakningsmaterialet som skal kuttes. Åpne så kutteren, før materialet inn på en skalastangspindel og fest med den riflede mutteren. Bruk den ene hånden, senk skjæreskiven og påfør trykk, mens du dreier sveiven med den andre hånden. Fjern nå overflødig materiale, juster skalastangen til ønsket indre diameter (ID) og lag et nytt sirkulært kutt rundt den omkretsen. Fjern til slutt den ferdige flenspakningen.
Sp. Hvordan bruker man Allpax forlengelsesskjærere?
A. Allpax-forlengelsesskjærere har en kutterblokk med modulære forlengelsesstenger og et tilpasningsbart skjæreblad. Lag først et lite hull i midten av pakningsmaterialet som skal kuttes. Legg nå pakningsmaterialet flatt på skjærebrettet, sett den sentrale pinnen gjennom hullet og sett den inn i en hylse i platen. Still inn bladet til ønsket skjæredybde. Løsne nå den riflede mutteren slik at bladet kan justeres til ønsket ytre diameter (OD). Legg til / fjern utvidelser om nødvendig. Plasser forlengelseshalen på pinnen. Mens du holder pinnen med den ene hånden, tar du tak i blokken med den andre hånden og trykker nedover ved å sveipe et sirkulært mønster rundt omkretsen av pakningsmaterialet. Fjern nå overflødig materiale og juster kutteren til ønsket indre diameter (ID) og lag et nytt sirkulært kutt rundt den omkretsen. Fjern til slutt den ferdige flenspakningen.