Rør av karbonstål

filtre

APPROVED VENDOR -

Rør av karbonstål

StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A3CAC60.18 "2752 psi ved 72 grader F1 / 4 "0.035 "219NOK
RFQ
A3CCJ50.37 "2571 psi ved 72 grader F1 / 2 "0.065 "271NOK
RFQ
A3CCJ30.43 "1384 psi ved 72 grader F1 / 2 "0.035 "355NOK
RFQ
A3ADC10.62 "1821 psi ved 72 grader F3 / 4 "0.065 "395NOK
RFQ
A3ADC40.87 "1368 psi ved 72 grader F1"0.065 "497NOK
RFQ
A3CAC80.120 "5112 psi ved 72 grader F1 / 4 "0.065 "284NOK
RFQ
A3CAC70.152 "3853 psi ved 72 grader F1 / 4 "0.049 "223NOK
A3CCJ20.245 "3426 psi ved 72 grader F3 / 8 "0.065 "228NOK
RFQ
A3CCJ10.277 "2583 psi ved 72 grader F3 / 8 "0.049 "238NOK
RFQ
A3CAC90.305 "1845 psi ved 72 grader F3 / 8 "0.035 "215NOK
RFQ
A3CCJ60.334 "3283 psi ved 72 grader F1 / 2 "0.083 "459NOK
RFQ
A3CCJ40.402 "1938 psi ved 72 grader F1 / 2 "0.049 "252NOK
RFQ
A3CCJ80.527 "1645 psi ved 72 grader F5 / 8 "0.049 "367NOK
RFQ
A3CCJ70.555 "1175 psi ved 72 grader F5 / 8 "0.035 "235NOK
RFQ
A3ADC20.584 "2325 psi ved 72 grader F3 / 4 "0.083 "513NOK
RFQ
A3CCJ90.652 "1373 psi ved 72 grader F3 / 4 "0.049 "292NOK
RFQ
A3ADC50.834 "1747 psi ved 72 grader F1"0.083 "591NOK
RFQ
A3ADC30.902 "1031 psi ved 72 grader F1"0.049 "406NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?