ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 4000-serien Medium Duty pakningskuttersett


Allpax 4000 Series middels kraftige pakningskuttere er designet for å kutte og fremstille flenspakninger av gummi, glassfiber og korkmateriale. Disse pakningskutterne er ideelle for bruk i kjeler, kjølere, kjøleskap og høytrykksdampsystemer, transformatorer og mer.

filtre
Blokkmateriale: Aluminum , Brettstørrelse: 18 "x 18" , Koffertmateriale: Plast , Type: Medium Duty
StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterSkjærefjølSystem for målingMaks. ArbeidstykkelseOverflatebehandlingBody MaterialPris (eks. mva)
A
AX4000
13 "1"NeiImperial , metrisk0.75 "--2 718 NOK
B
AX4010
13 "1"JaImperial , metrisk0.75 "--2 990 NOK
C
AX4020
25 "1"JaImperial , metrisk0.75 "--3 163 NOK
D
AX4030
37 "1"JaImperial , metrisk0.75 "--3 408 NOK
E
AX4040
49 "1"JaImperial , metrisk0.75 "--3 540 NOK

Egenskaper

  • De har lette og robuste kutterblokker i aluminium for å motstå utilsiktede slag og fall.
  • Deres doble skjæreindikatorer (tommer / metrisk) gjør det enkelt å kutte pakninger uavhengig av enhetssystemet.
  • De har standard / kraftige skjæreblader for å kutte gjennom tykke syntetiske materialer.
  • Deres forlengelsesstenger i belagt stål tåler høyt trykk samtidig som de forhindrer bøyning / brudd under tung belastning.
  • De har plastbokser for å forhindre skade på komponenter under transport og lagring.
  • Alle modeller unntatt Allpax 4000 pakningsskjærer kommer med et skjærebrett som har en strukturert og sklisikker plastoverflate for å redusere bladfriksjonen og minimere brudd.
  • Disse skjærebrettene helbreder seg selv etter å ha blitt merket av skjæreblader.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan justere skjæreradiusen med disse pakningskutterne?

De har en glidende riflet mutter på aluminiumskutterblokken som justerer skjæreradiusen på pakningsmaterialet.

Hvilke maksimale skjærediametere støtter disse pakningskutterne?

Deres belagte stålforlengelsesstenger gir skjærestøtte på opptil 49 tommer i diameter.

Hva er forskjellen mellom 4000 Series og 3000 Series lett-duty pakningskuttersett?

4000-seriens pakningsskjæresett er middels kraftige og har aluminiumkutterblokker, mens 3000-serien lette pliktsett har plastkutterblokker som egner seg for lette oppgaver i maskinverksteder. I tillegg kan 3000-seriens kuttersett kutte pakninger med en diameter på opptil 37 tommer, mens 4000-seriens sett støtter pakningsskjæring på opptil 49 tommer.

Hvordan fungerer disse forlengelsesskjærene?

Disse pakningskutterne har en kutteblokk utstyrt med et kutteblad. Materialarket festes på pakningsskjærebrettet for å kutte pakningen. Kutteblokken legges på arket og roteres etterpå. Mens det roterer, kutter bladet materialet i en perfekt sirkel.

Hva er forskjellen mellom tynnere og tykkere pakninger?

Tykkere pakningsmaterialer skaper flere flensuregelmessigheter ved forsegling. Deres høyere krypeavspenning indikerer at festene må opprettholde tilstrekkelig trykkbelastning på pakningsmaterialet gjennom hele skjøtens levetid. Ekstra tynne pakninger øker kompresjonsforholdet litt og kan også mislykkes i å holde trykket inneholdt. Det er grunnen til at pakningstykkelsen bør avgjøres basert på parametrene som gjelder brukskravet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?