TAYLOR Digitale termometre


filtre
Nøyaktighet: +/- -2 grader C , Koffertmateriale: Plast , Diameter: 1 / 8 " , Vise: LCD , Visningstype: LCD , Minne: Min / Max , Metalldetekterbar: Ja , Stengellengde: 5" , Stammateriale: Rustfritt stål , Temp. Nøyaktighet: +/- 2 grader
StilModellBatteritypeLedningslengdeDybdeHøydeMonteringTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A
9840PRN
------40 grader til 302 grader-227NOK
B
1710
(2) CR202510ft.29 / 64 "3.25 "Vegg eller skrivebord-40 grader til 158 grader3 57 / 64 "172NOK
C
1441E
AA9 '9 "1.125 "6.875 "Wall-20 grader til 120 grader3.187 "643NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?