Leverte luftpumpepakker

filtre

ALLEGRO SAFETY -

Helmaske kaldpusteluftmaskesystemer

Allegro helmaske kaldpustende luftmasker gir sikker og avkjølt pusteluft for opptil 2 arbeidere. Disse systemene har silikongummikonstruksjon som holder formen selv under ekstreme temperaturer. Masken har et utskiftbart polykarbonatobjektiv som gir bredere, forvrengningsfri visning. Disse systemene er integrert med en dobbel tetningsflens for en forbedret ansikt til maske-tetning, og en dyp hakelomme for en behagelig passform. Disse enhetene har en over-skulder-slangedesign, klips i kragen og et justerbart belte for å holde luftslangen unna. Alle enhetene inkluderer NIOSH -godkjente respirator (er).

StilModellPris (eks. mva)
A9200-01CA69 462NOK
A9200-02CA75 010NOK
ALLEGRO SAFETY -

Åndedrettsvern med helmaske

Allegro tilbyr åndedrettsvern med helmaske for respirator for bærbar luftkilde for opptil 2 arbeidere. De inkluderer 1 /2 NIOSH -godkjente luftmasker (e) med full maske, pusteluftblåsere, en strømningsmåler og 1 /2 pusteluftslange (r). Pusteblåseren har roto-støpt dobbeltveggshus og har en panelmontert hastighetskontroll for å regulere luftstrømmen. Disse enhetene er frittstående og krever lite vedlikehold (med unntak av det avtagbare og vaskbare filteret).

StilModellPris (eks. mva)
A9200-01A13 182NOK
A9200-02A20 133NOK
ALLEGRO SAFETY -

Tyvek-levert lufthette lavtrykkssystemer

Allegro Tyvek lufttilførselssystemer er egnet for områder som kunstnerisk skapelse eller asbestreduksjon, der mengden urenheter er lav. Tyvek Hood-systemer er ideelle for arbeidere som har ansiktshår, som ikke kan bruke tettsittende ansiktsstykker. De har lette engangshetter med et stort vindu for maksimal visning. Disse totale SAR -rammene gir et allsidig air hotspot for et par arbeidere. De inneholder et par disponible, lette, baggy Dupont Tyvek -hetter, en 3/4 hk pustende pneumatisk maskin og et par 50 eller 100 tommer pusteluftslanger. Velg mellom en rekke av disse hettesystemene, tilgjengelig i 50 og 100 fot slangelengder.

StilModellSlangelengdeHPFolk tjenteKraftbehovetPris (eks. mva)
A9220-0150 ft.3 / 4 hk1115V, 12A23 860NOK
A9220-0250 ft.1 1/2 hk2115V, 16A46 468NOK
A9230-02100 ft.1 1/2 hk2-46 809NOK
A9230-01100 ft.1 1/2 hk1-22 395NOK
ALLEGRO SAFETY -

Single Bib Tyvek Hood Cold Air Respirator Systems

Allegro kaldluft Tyvek hette respirator systemer gir en bærbar kald luft for opptil 2 arbeidere. Disse OSHA -kompatible systemene minimerer muligheten for heteslag, varmeutmattelse, dehydrering, kvalme og kramper. De har et kontrollpanel som tillater AC -temperatur og viftehastighet. Disse systemene kommer med 1 /2 NIOSH -godkjente engangs- og lette Tyvek -hetter, en NIOSH -godkjent respirator, en kald luftkilde og 1 /2 pusteluftslanger.

StilModellPris (eks. mva)
A9222-01CA67 377NOK
RFQ
A9221-01CA69 300NOK
RFQ
A9221-02CA72 556NOK
RFQ
A9222-02CA73 511NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Halvmaske lavtrykkssystemer

Allegro halvmasks lavtrykkssystemer gir allsidige, lette luft -hotspots for en, to eller tre respiratorklienter. De inneholder en, to eller tre komfortable halvmasker, luftmasker, 1/4 hk, 3/4 hk eller 1-1/2 hk pusteluftpumpe, og en, to eller tre, 50/100 fot pusteluftslanger .

StilModellStrømningshastighetSlangelengdeFolk tjenteKraftbehovetPump HPPris (eks. mva)
A9205-010 til 5 XNUMX CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hk19 962NOK
B9215-010 til 5 XNUMX CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hk22 015NOK
C9205-020 til 10 XNUMX CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hk30 467NOK
C9215-020 til 10 XNUMX CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hk33 973NOK
D9215-030 til 20 XNUMX CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hk64 141NOK
E9205-030 til 20 XNUMX CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 hk52 028NOK
ALLEGRO SAFETY -

Full Mask lavtrykkssystemer

Allegro helmasks lavtrykkssystemer er konstruert av silikonelastikk for styrke og er i stand til å holde formen selv under ekstreme varme og kalde forhold. Den doble forseglingsflensen gir en forbedret ansikt til deksel-tetning og en dyp kjeve-lomme for overlegen passform. De er integrert med et utskiftbart polykarbonatobjektiv som gir et bredere, forvrengningsfritt visningsområde med et tåke- og ripebestandig belegg. Disse unike lavtrykkssystemene med full maske har designklips over kragen på kragen og et justerbart belte for å holde luftslangen unna arbeidet. Velg mellom en rekke av disse helmaske lavtrykkssystemene, tilgjengelig i 50 og 100 fot slangelengder.

StilModellkoplingerStrømningshastighetSlangelengdeFolk tjenteKraftbehovetPump HPPris (eks. mva)
A9200-02OBAC0 til 10 XNUMX CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hk33 964NOK
B9210-03OBAC0 til 20 XNUMX CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hk66 975NOK
B9200-03OBAC0 til 20 XNUMX CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 hk65 952NOK
C9200-01OBAC0 til 5 XNUMX CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hk21 951NOK
A9210-02OBAC0 til 10 XNUMX CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hk32 854NOK
D9210-01OBAC0 til 10 XNUMX CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hk23 403NOK
E9285-01Vixon/ Rectus-tilkoblinger-50 ft.1115V, 12A-46 126NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9221-02A13 275NOK
RFQ
A9221-01A9 910NOK
RFQ
A9222-01A10 127NOK
RFQ
A9222-02A13 590NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Medfølgende luftskjoldsystemer

StilModellHPFolk tjenteKraftbehovetPris (eks. mva)
A9245-011 / 4 hk1115V, 4.6A23 815NOK
B9245-023 / 4 hk2115V, 12A56 772NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?