Vegg / skrivebord / vindu termometre

filtre

TAYLOR -

Digitale termometre

StilModellBatteritypeLedningslengdeDybdeHøydeMonteringTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A9840PRN------40 grader til 302 grader-237NOK
B1710(2) CR202510ft.29 / 64 "3.25 "Vegg eller skrivebord-40 grader til 158 grader3 57 / 64 "177NOK
C1441EAA9 '9 "1.125 "6.875 "Wall-20 grader til 120 grader3.187 "664NOK
TRACEABLE -

Digitale termometre

StilModellMinneNøyaktighetBatteritypeMonteringoppløsningSampling RateTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4127-+/-1°CAA-1 ° F10 sek., 60 sek.+/-1°C-788NOK
RFQ
B4147--1.5V sølvoksidPulten--+/- 3.6 grader32 Grader til 392 Grader811NOK
C4227-+/-0.5°CAAA-0.1 ° F/0.1 ° C10 sek.+/-0.5°C-1 015NOK
RFQ
D1072--AAAWall--+/- 1.5 grader23 Grader til 122 Grader1 362NOK
E4148Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader941NOK
F6432Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 169NOK
G4527Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader840NOK
H4105Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 3 grader-40 grader til 176 grader598NOK
I4730Min / Max-AAA alkaliskVegg, magnetstrimler--+/- 0.5 grader-50 grader til 70 grader962NOK
J4548Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader1 012NOK
K6433Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 399NOK
L4307Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader520NOK
M4727Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 1 grader-58 grader til 158 grader883NOK
N6430Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 185NOK
O4238Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.6 grader-58 grader til 158 grader1 544NOK
P4306Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader952NOK
Q6431Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 510NOK
R6435Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 476NOK
S4239Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.6 grader-58 grader til 158 grader1 702NOK
T4305Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 3 grader-40 grader til 176 grader730NOK
U4159Min / Max-AAA alkaliskDobbeltsidig tape eller krok og løkkebånd--+/- 2 grader-13 grader til 158 grader475NOK
V4648Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader1 028NOK
W6434Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 488NOK
X6436Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 670NOK
Y4731Min / Max-AAA alkaliskVegg, magnetstrimler--+/- 0.5 grader-50 grader til 70 grader1 124NOK
APPROVED VENDOR -

Analogt termometer

StilModellTilfellet MaterialHøydeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A49T439ABS-+/- 4 grader-60 grader til 120 grader157NOK
B49T436ABS-+/- 4 grader-40 grader til 120 grader199NOK
C49T437ABS-+/- 4 grader-40 grader til 120 grader210NOK
D3LPD9Aluminum11.5 "--40 grader til 140 grader104NOK
E49T438Metal-+/- 2 grader30 Grader til 250 Grader722NOK
F3LPE2Plast16 "--40 grader til 120 grader138NOK
G3LYK1Plast---60 grader til 140 grader274NOK
EXTECH -

Digitalt termometer -58 til 158 grader F.

ModellSakPris (eks. mva)
401014AD7LFG480NOK
DURAC -

Analogt termometer -20 til 140 grader F

ModellSakPris (eks. mva)
3LPA3AC9YWF423NOK
HONEYWELL -

Fjernkontroll, veggmodul, 20 K Ohm-sensor, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
TR23-N/UBP4KGF1 622 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Fjernkontroll, veggmodul, 20 K Ohm-sensor, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
TR24/UBP4KGG990NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?