Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAYLOR 1441E Digital termometer -20 til 120 grader F | AD2DCL 3NE56

TAYLOR 1441E digitalt termometer -20 til 120 grader F

På lager
Vare: AD2DCL Modell: 1441EKryssref: 3NE56
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
643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt termometer
BatteritypeAA
Ledningslengde9 '9 "
Dybde1.125 "
Sifferstørrelse3 / 4 "
SkjermtypeLCD
Høyde6.875 "
MinneMin / Max
MonteringWall
Temp. Område-20 grader til 120 grader
Bredde3.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Celsius vekslbar (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeLedningslengdeDybdeHøydeMonteringTemp. OmrådeBreddePris
TAYLOR 9840PRN Digitalt termometer Allegergen | AG4YMW 35HV28 9840PRN------40 grader til 302 grader-227NOK
TAYLOR 1710 Digital termometer, -40 til 158 grader. F, LCD | CD2WNU 48TA31 1710(2) CR202510ft.29 / 64 "3.25 "Vegg eller skrivebord-40 grader til 158 grader3 57 / 64 "172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAYLOR 1441E digitalt termometer -20 til 120 grader F
643NOK / enhet