SHAW PLUGS Marine Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger i rustfritt stål, 0 til 1 tomme


Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger fra Shaw hjelper til med reparasjon og testing av vann-, kloakk- og rørsystemer.

filtre
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykktypenMaterialePris (eks. mva)
A
52401
1"0.937 "til 1.031"Opp til 10 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi468NOK
A
52496
1 / 2 "0.48 "til 0.528"Opp til 10 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 147 NOK
A
52498
3 / 4 "0.719 "til 0.791"Opp til 10 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 186 NOK
A
52497
5 / 8 "--Turn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 133 NOK
A
52499
7 / 8 "0.812 "til 0.893"Opp til 10 psiTurn-TiteRustfritt stål, neoprengummi1 177 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse pluggene har et grepsvennlig T-håndtak som utvider tetningen for å stenge røråpninger.

Egenskaper

  • Disse pluggene har konstruksjon i rustfritt stål og er beregnet for rør med innvendige diametere fra 0 til 1 tomme.
  • De har en kjemikaliebestandig neoprengummitetning som absorberer støt og beskytter mot inntrenging av vann og støv.
  • Turn-Tite T-håndtaket gir et utmerket grep for å feste den ekspanderende pluggen i et hull.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale mottrykket disse pluggene kan holde?

De kan holde et maksimalt mottrykk på 24 fot av hodet.

Hva er luftmottrykk?

Luftmottrykk er mengden trykk en plugg tåler uten å bevege seg.

Hvor brukes disse mekaniske ekspansjonspluggene?

De er ideelle for å lage lavtrykkstetninger i sirkulære åpninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?