Svingklemmearmer

filtre

StilModellDimensjon CSpennkraftKlemmeslagDimensjon C1Dimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FPris (eks. mva)
ASULD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 256NOK
ASURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 621NOK
ASULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "10 529NOK
ASURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 256NOK
ASURD1211.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "14 010NOK
ASURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "9 319NOK
ASURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "13 841NOK
ASULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "10 884NOK
ASULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "12 343NOK
ASURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "10 665NOK
ASULD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "10 665NOK
ASULD1211.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "10 917NOK
ASURD2011.12 "4200 lbs.0.55 "2.28 "2.46 "3.35 "2.76 "1.26 "17 809NOK
ENERPAC -

Svingklemmearmer

StilModellDimensjon C1SpennkraftKlemmeslagDimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FDimensjon GPris (eks. mva)
ASTRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 49 588NOK
BSTLS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 49 650NOK
CSC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1/8 "-2710 880NOK
CSC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 FN2.9 "1.88 "1"1/4 "-1816 137NOK
ENERPAC -

CAS-serien klemarmer

StilModellDimensjon HSpennkraftDimensjon ADimensjon JDimensjon PDimensjon QDimensjon CDimensjon DPris (eks. mva)
ACAS121A--------1 770NOK
BCAS51A--------1 358NOK
CCAS21A--------1 261NOK
DCAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1/4 "-200.38 "0.393 "til 0.395"969NOK
DCAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1/3 "-180.5 "0.630 "til 0.631"756NOK
DCAS1210.82 "2600 lbs.3.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3/8 "-160.7 "0.876 "til 0.877"1 184NOK
ENERPAC -

CAL-serien klemarmer

StilModellDimensjon HSpennkraftDimensjon ADimensjon JDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris (eks. mva)
ACAL52A--------1 877NOK
ACAL22A--------1 731NOK
BCAL220.45 "500 lbs.3.63 "M6 x 10.38 "0.393 "til 0.395"0.63 "0.42 "867NOK
BCAL520.56 "1250 lbs.5.81 "M6 x 10.5 "0.630 "til 0.631"0.76 "0.45 "1 021NOK
BCAL1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "til 0.877"1.2 "0.63 "991NOK
ENERPAC -

SLL-serien klemarmer

StilModellDimensjon C1SpennkraftKlemmeslagDimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FDimensjon GPris (eks. mva)
ASLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 042NOK
BSLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 043NOK
BSLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 410 405NOK
ASLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 410 486NOK
BSLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 411 288NOK
ASLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 412 517NOK
ASLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 420 676NOK
ENERPAC -

SLR-serien svingklemmer, nedre flens

StilModellDimensjon C1SpennkraftKlemmeslagDimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FDimensjon GPris (eks. mva)
ASLRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 042NOK
BSLRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 210 240NOK
BSLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 410 262NOK
ASLRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 410 100NOK
BSLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 413 363NOK
ASLRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 49 507NOK
ASLRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 420 676NOK
ENERPAC -

Svingklemme, 4200 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyresvingende, nedre flens

ModellSakPris (eks. mva)
SLRD201AF8KTE18 045 NOK

Svingklemmearmer

Enerpac svingklemmearmer brukes med svingklemme hydrauliske sylindre for å holde arbeidsstykker på plass under fresing, maskinering eller testing. Disse klemarmene har en herdet stålkonstruksjon for holdbarhet og slitestyrke. De tillater enkel installasjon og festing mens sylinderen er montert i inventar, for å sikre nøyaktig armposisjonering. Med en maksimal lastekapasitet på 2600 lb, er disse svingklemmearmene tilgjengelige i lengder fra 1.6 til 7.06 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?