Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC SLRS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, nedre flens | AE6TCU 5UWU0

ENERPAC SLRS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, nedre flens

På lager
Vare: AE6TCU Modell: SLRS21Kryssreferanse: 5UWU0
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
9 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmearm
Spennkraft475 lbs.
Klemmeslag0.32 "
Sylinder effektivt områdeklemme0.12 kvm.
Type sylinderreturEnkelt skuespiller
Dimensjon A4.41 "
Dimensjon C3.13 "
Dimensjon C13.78 "
Dimensjon D1.1 "
Dimensjon D11.86 "
Dimensjon D21.77 "
Dimensjon F0.39 "
Dimensjon GSAE # 2
Dimensjon H0.54 "
Dimensjon K0.63 "
Dimensjon N0.61 "
Dimensjon P0.97 "
Dimensjon Q1/4 "-20 UNC
Dimensjon S0.825 "
Dimensjon T1.22 "
Dimensjon U1.58 "
Dimensjon V0.23 "
Dimensjon X0.714 "
MaterialeStål
Maks. Oljestrøm12 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Min. Driftstrykk500 psi
MonteringstypeNedre flens
Antall bolter3
Oljekapasitet fastspent0.08 cu. i.
RotasjonIkke sant
Stroke0.65 "
Svingvinkel30 grader, 60 grader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Svingvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon C1SpennkraftKlemmeslagDimensjon DDimensjon D1Dimensjon D2Dimensjon FDimensjon GPris
ENERPAC SLRS51 svingklemme, 1100 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, nedre flens | AE6TCV 5UWU1 SLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 49 700 NOK
ENERPAC SLRS121 Svingklemme, 2400 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, nedre flens | AE6TCW 5UWU2 SLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 412 988 NOK
ENERPAC SLRD21 svingklemme, 500 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyredreiende, nedre flens | AE6TDA 5UWU6 SLRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 210 945 NOK
ENERPAC SLRD51 svingklemme, 1250 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyresvingende, nedre flens | AE6TDB 5UWU7 SLRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 410 184 NOK
ENERPAC SLRD121 svingklemme, 2600 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyredreiende, nedre flens | AE6TDC 5UWU8 SLRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 411 039 NOK
ENERPAC SLRD351 svingklemme, 7600 lbs kraft, dobbeltvirkende, høyredreiende, nedre flens | AF8KTF 26VZ45 SLRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 419 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SLRS21 svingklemme, 475 lbs kraft, enkeltvirkende, høyresvingende, nedre flens
9 913 NOK / enhet