Lab-redskaper

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Digeltang, høy motstand, 3/16 tommers trådstørrelse, 9 tommers lengde, nikkel
Varenummer: CL6JTN
Modell: H-23385
Se detaljer
Laboratorieskje Ellipseskje 30cm
BEL-ART - SCIENCEWARE

Laboratorieskje Ellipseskje 30cm

Varenummer: AF4CZF
Modell: H36808-0030
1 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Magnetic Retriever 18 tommer
BEL-ART - SCIENCEWARE

Magnetic Retriever 18 tommer

Varenummer: AH9ZCZ
Modell: F37773-0000
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Skje 125 ml PK100
BEL-ART - SCIENCEWARE

Skje 125 ml PK100

Varenummer: AH9ZCW
Modell: H36924-0000
4 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Scoop Hdpe 1000ml
Varenummer: AF4TPY
Modell: 108085-1000
659NOK / enhet
Legg i handlevognen
Scoop Polystyren 250 Ml 100 Pk
BEL-ART - SCIENCEWARE

Scoop Polystyren 250 Ml 100 Pk

Varenummer: AF3QEJ
Modell: H36906-0000
3 904 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Spatel Dobbel Gjenbrukbar - Pakke med 10
Varenummer: AF4RMX
Modell: 391925-0001
348NOK /pakke
Legg i handlevognen
Spinbar rørestang Polygon /ring 40 x 8mm
Varenummer: AF2THQ
Modell: F37122-0040
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Spinbar omrøring Bar Ptfe Round 20x8mm
Varenummer: AF2TGG
Modell: F37113-0208
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rørestang Ptfe Octagonal 5/8x5/16
BEL-ART - SCIENCEWARE

Rørestang Ptfe Octagonal 5/8x5/16

Varenummer: AF2HFN
Modell: F37110-0058
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rørestang, åttekant, 1 tomme X 5/16 tommer
Varenummer: CQ8RDC
Modell: CG-2001-08
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rørestav, borosilikatglass, åttekantet, 5 mm x 200 mm, 600 PK
Varenummer: CV4PHJ
Modell: 40500-200
8 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...2122

Lab-redskaper

Laboratorieredskaper omfatter en rekke verktøy som brukes i laboratoriemiljøer for å lette spesifikke oppgaver og manipulasjoner. Dyppere er instrumenter med lang håndtak designet for å overføre væsker, vanligvis med en koppformet ende for enkel prøvetaking. Laboratoriebørster brukes til rengjøring og skrubbing av diverse utstyr og overflater, med bust av ulik stivhet og størrelse. Laboratorieskjeer, skraper og skjeer brukes til å måle, overføre og manipulere faste eller pulveriserte stoffer. Laboratorietenger og tang er spesialiserte gripeverktøy som brukes til å håndtere ømfintlige eller farlige materialer, og tilbyr presis kontroll og minimerer forurensningsrisiko. Rørestenger er små magnetiske gjenstander plassert inne i væskefylte beholdere for å lette omrøring eller blanding ved hjelp av magnetiske felt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?