Brannstoppforseglingsmiddel Tette og kitt

filtre

3M -

Brannbarriere tetningsmidler

3M brannbarriere-tetningsmidler er utformet for å brannstoppe bygningsfuger og gardinvegger, samt gjennomtrengningstetninger for å kontrollere overføringen av brann, varme, røyk og skadelig gass. Disse tetningsmassene har en elastomerisk konstruksjon som gjennomgår en kompresjons-/forlengelsestest opp til +/- 50 % av den nominelle fugebredden, uten sprekker og en vannbasert formel som rengjør lett opp. De skal påføres med konvensjonelle luftløse sprøyter som raskt tørker for å danne et seigt, elastomert belegg. Disse tetningsmassene gir opptil 4 timers brannbeskyttelse i konstruksjonsfuger i henhold til ASTM E 1966 (UL 2079) standarder og opptil 3 timers brannbeskyttelse i perimeter brannbarrieresystemer.

StilModellFARGEcontainer typeBrannvurderingMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
AFD-200-GGråspannOpptil 4 timerelastomer5 gal.5 915NOK
BFD-200-RRødspannOpptil 4 timerelastomer5 gal.6 577NOK
CFD150+RØD (20OZ)RødTubeOpptil 4 timerAkryl latex20 fl oz251NOK
DCP-25WB+27OZRødbrunCartridgeOpptil 4 timerIntumescent27 oz789NOK
EMPP+7 "X7"*RødbrunPadOpptil 4 timerTiksotropisk7 "L x 7" B211NOK
FMPP+4 "X8"*RødbrunPadOpptil 4 timerIntumescent8 "L x 4" B142NOK
GMP+1.4X11RødbrunStickOpptil 4 timerIntumescent1 1/2 "dia x 11" L490NOK
HCP-25WB+5GALRødbrunspannOpptil 4 timerIntumescent5 gal9 283NOK
ICP-25WB+2GALRødbrunspannOpptil 4 timerIntumescent2 gal8 189NOK
JMPP+9.5 "X9.5"*RødbrunPadOpptil 4 timerTiksotropisk9 1/2 "L x 9 1/2" W192NOK
KCP-25WB+20OZRødbrunTubeOpptil 4 timerIntumescent20 oz443NOK
LFIP 1-TRINNRødbrunCartridge2 hrSkum13 oz9 821NOK
MIC-15WB+-20OZGulCartridgeOpptil 3 timerIntumescent20 oz327NOK
3M -

Firestop -tetningsmiddel, 10 oz kassett

StilModellFARGEContainerstørrelsecontainer typeBrannvurderingMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A150 +Blå20 oz.TubeOpptil 4 timerAkryl latex20 oz269NOK
B150 +Blå4.5 gal.spannOpptil 4 timerAkryl latex4.5 gal6 427NOK
C150 +Blå10.1 oz.CartridgeOpptil 4 timerAkryl latex10 Oz206NOK
D1000-N/S-10.1 OZGrå-CartridgeOpptil 3 timersilikon10 Oz402NOK
E1003-S/L-10.1OZGrå-CartridgeOpptil 3 timer-10 Oz5 175NOK
F3000WT-10.1OZGrå-CartridgeOpptil 4 timersilikon10 Oz523NOK
GFB136Grå-CartridgeIkke rangertHalogenfritt, ikke brennbart10 Oz149NOK
A150 +Kalkstein20 oz.CartridgeOpptil 3 timer-20 oz269NOK
B150 +Kalkstein4.5 gal.spannOpptil 3 timer-4.5 gal6 326NOK
H150 +Kalkstein10.1 oz.CartridgeOpptil 3 timer-10 Oz211NOK
IFD150+RØD (10.1OZ)Rød-CartridgeOpptil 4 timerAkryl latex10 Oz210NOK
JCP-25WB+10.1OZRødbrun-CartridgeOpptil 4 timerIntumescent10 Oz318NOK
KIC-15WB+-10.1OZGul-CartridgeOpptil 3 timerIntumescent10 Oz208NOK
3M -

Firestop tetningsmasse, 4.5 gallon spand

StilModellFARGEBrannvurderingMaterialePris (eks. mva)
A2000+5GALGråOpptil 4 timer-26 360NOK
B3000WT-4.5GALGråOpptil 4 timersilikon17 604NOK
C1000-N/S-4.5GALGråOpptil 3 timer-15 280NOK
DFD150+RØD (4.5GAL)RødOpptil 4 timerAkryl latex6 056NOK
EIC-15WB+-4.5GALGulOpptil 3 timerIntumescent7 107NOK
3M -

Brannsikringsforseglingsmiddel, 10.3 Oz patron, opptil 4 timers brannklassifisering, grå

ModellSakPris (eks. mva)
2000+10.3OZCF2DXR10 594 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?