Oppbevaringskuffer og plassbokser

filtre

GLOBE SCIENTIFIC -

Mikroskop lysbildeboks, hvit

StilModellDybdeHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A513072W3-1 / 4 "1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr2-1 / 4 "47NOK
B513075W4"1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr3-1 / 4 "60NOK
C513079W7-3 / 4 "1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr7"161NOK
D513077W7-3 / 4 "1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr3-3 / 4 "102NOK
E513080W9-1 / 2 "1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr7-1 / 4 "241NOK
F513250W-19-1 / 4 "3-1 / 2 "ABS plast3-1 / 4 "352NOK
GLOBE SCIENTIFIC -

Mikroskop lysbildeboks, blå

StilModellDybdeHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A513072B3-1 / 4 "1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr2-1 / 4 "47NOK
B513075B4"1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr3-1 / 4 "60NOK
C513077B7-3 / 4 "1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr3-3 / 4 "104NOK
D513079B7-3 / 4 "1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr7"148NOK
E513080B9-1 / 2 "1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr7-1 / 4 "241NOK
F513250B-19-1 / 4 "3-1 / 2 "ABS plast3-1 / 4 "352NOK
GLOBE SCIENTIFIC -

Mikroskop lysbildeboks, rød

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
A513079R7-3 / 4 "7"161NOK
B513080R9-1 / 2 "7-1 / 4 "241NOK
GLOBE SCIENTIFIC -

Mikroskop lysbildeboks, grå

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
A513072A3-1 / 4 "2-1 / 4 "44NOK
A513072G3-1 / 4 "2-1 / 4 "47NOK
B513075A4"3-1 / 4 "56NOK
B513075G4"3-1 / 4 "60NOK
C513077G7-3 / 4 "3-3 / 4 "104NOK
D513079G7-3 / 4 "7"161NOK
C513077A7-3 / 4 "3-3 / 4 "104NOK
D513079A7-3 / 4 "7"161NOK
E513080A9-1 / 2 "7-1 / 4 "211NOK
E513080G9-1 / 2 "7-1 / 4 "241NOK
GLOBE SCIENTIFIC -

Mikroskop lysbildeboks

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A513072AST3-1 / 4 "2-1 / 4 "458NOK 5
B513075AST4"3-1 / 4 "544NOK 5
C513079AST7-3 / 4 "7"1 001NOK 5
D513080AST9-1 / 2 "7-1 / 4 "1 408NOK 5
HEATHROW SCIENTIFIC -

Skyvbokser

StilModellFARGEMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
A120576BlåABS -plast med polypropylen1 554NOK 5
B120593Blå, grønn, oransje, lilla, rødABS -plast med polypropylen1 554NOK 5
C120578GrønnABS -plast med polypropylen1 554NOK 5
D120577oransjeABS -plast med polypropylen1 554NOK 5
E120592PurpleABS -plast med polypropylen1 554NOK 5
FHS15988HPurplePolykarbonat med skumfôr363NOK 1
G120579RødABS -plast med polypropylen1 554NOK 5
GLOBE SCIENTIFIC -

Mikroskop lysbildeboks, oransje

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
A513072N3-1 / 4 "2-1 / 4 "47NOK
B513075N4"3-1 / 4 "60NOK
C513079N7-3 / 4 "7"161NOK
D513077N7-3 / 4 "3-3 / 4 "104NOK
E513080N9-1 / 2 "7-1 / 4 "241NOK
PELICAN -

Fotlås 33 L x 17 W Grønn

StilModellMaterialeVolumPris (eks. mva)
A472-FTLK-LGpolyetylen3.52 cu. ft.10 483NOK
B472-FTLK-1RotoMolded polyetylen2.82 cu. ft.9 378NOK
VESTIL -

Oppbevaringsbokser i glassfiber

StilModellBreddePris (eks. mva)
AFCASE-4848 "15 419NOK
BFCASE-6060 "16 121NOK
CFCASE-7272 "17 539NOK
RFQ
VESTIL -

Verktøykasser i APTS-serien med nedfellbar frontdør

StilModellDiamond slitebane platetykkelseGaffellommesenterHøyde på inngangsdørFrontdørbreddeHøydeBrukbar høydeBreddePris (eks. mva)
AAPTS-2436-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "10 179NOK
BAPTS-2436-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "11 869NOK
CAPTS-3648-F-FD0.08 "24 "18 1 / 4 "36 13 / 16 "40.06 "36 "49.25 "16 321NOK
DAPTS-3648-CF-FD0.08 "24 "18 1 / 4 "36 13 / 16 "44.69 "36 "49.25 "17 740NOK
EAPTS-2448-F-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "13 271NOK
FAPTS-2448-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "11 467NOK
GAPTS-2436-F-FD0.08 "12 "12 1 / 4 "24 13 / 16 "28.06 "24 "37.25 "11 868NOK
HAPTS-2448-CF-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "14 674NOK
IAPTS-2448-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "13 272NOK
JAPTS-3648-FD0.08 "-18 1 / 4 "36 13 / 16 "37.06 "36 "49.25 "14 503NOK
KAPTS-3648-C-FD0.08 "-18 1 / 4 "36 13 / 16 "44.69 "36 "49.25 "16 334NOK
LAPTS-3660-F-FD1 / 8 "24 "18 1 / 4 "48 13 / 16 "40.06 "36 "61.25 "19 500NOK
MAPTS-3660-C-FD1 / 8 "-18 1 / 4 "48 13 / 16 "44.69 "36 "61.25 "18 168NOK
NAPTS-2460-FD1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "25.06 "24 "61.25 "13 343NOK
OAPTS-2460-C-FD1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "15 275NOK
PAPTS-2460-CF-FD1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "16 680NOK
QAPTS-2460-F-FD1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "28.06 "24 "61.25 "15 275NOK
RAPTS-3060-CF-FD1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "38.69 "30 "61.25 "19 671NOK
SAPTS-3060-F-FD1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "34.06 "30 "61.25 "18 211NOK
TAPTS-3060-FD1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "31.06 "30 "61.25 "15 648NOK
UAPTS-3060-C-FD1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "38.69 "30 "61.25 "17 424NOK
VAPTS-3660-CF-FD1 / 8 "24 "18 1 / 4 "48 13 / 16 "44.69 "36 "61.25 "20 732NOK
WAPTS-3660-FD1 / 8 "-18 1 / 4 "48 13 / 16 "37.06 "36 "61.25 "16 923NOK
MYTON INDUSTRIES -

Oppbevaringsvogner

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ASC4534-H5 BLKSvart15 126NOK
BSC4534-H5 BLÅBlå15 126NOK
VESTIL -

Bærbare verktøybokser med slitebrett i APTS-serien

StilModellDiamond slitebane platetykkelseGaffellommesenterHøydeBrukbar høydeBreddePris (eks. mva)
AAPTS-24360.08 "-25.06 "24 "37.25 "8 589NOK
BAPTS-2436-C0.08 "-32.69 "24 "37.25 "10 736NOK
CAPTS-2448-F0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "11 926NOK
DAPTS-2448-C0.08 "-32.69 "24 "49.25 "11 953NOK
EAPTS-3648-F0.08 "24 "40.06 "36 "49.25 "14 160NOK
FAPTS-3648-C0.08 "-44.69 "36 "49.25 "14 188NOK
GAPTS-2436-F0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "10 507NOK
HAPTS-36480.08 "-37.06 "36 "49.25 "12 355NOK
IAPTS-2448-CF0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "13 329NOK
JAPTS-3648-CF0.08 "24 "44.75 "36 "49.25 "15 563NOK
KAPTS-24480.08 "-25.06 "24 "49.25 "10 120NOK
LAPTS-36601 / 8 "-37.06 "36 "61.25 "14 160NOK
MAPTS-3660-CF1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "17 123NOK
NAPTS-3060-C1 / 8 "-38.75 "30 "61.25 "14 876NOK
OAPTS-30601 / 8 "-31.06 "30 "61.25 "12 941NOK
PAPTS-2460-CF1 / 8 "24 "32.75 "24 "61.25 "15 203NOK
QAPTS-3660-C1 / 8 "-44.75 "36 "61.25 "16 077NOK
RAPTS-3660-F1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "16 092NOK
SAPTS-2460-C1 / 8 "-32.75 "24 "61.25 "13 831NOK
TAPTS-2460-F1 / 8 "24 "28.06 "24 "61.25 "13 816NOK
UAPTS-3060-CF1 / 8 "24 "38.75 "30 "61.25 "16 234NOK
VAPTS-3060-F1 / 8 "24 "34.06 "30 "61.25 "14 860NOK
WAPTS-24601 / 8 "-25.06 "24 "61.25 "11 911NOK
PELICAN -

Bagasjeromsskap 36.3 L x 18.5 B x 19.6 D Ytre diameter Grønn

ModellSakPris (eks. mva)
iMTRLKAA3ZAP6 466 NOK
MYTON INDUSTRIES -

Polypropylen Nettstedskasse Rød 15 Kubikkfot 45 Tommer

ModellSakPris (eks. mva)
SC4534-H5 REDAF4TDJ15 126 NOK

Oppbevaringskuffer og plassbokser

Oppbevaringsbukser og bokser er ideelle for organisert lagring og transport av verktøy, sylindere, materialer og utstyr på stedet i kommersielle og industrielle rom. Raptor Supplies tilbyr disse beholderne fra merker som Myton Industries, Vestil og Pelikan. De har aluminium / stål / glassfiber / polyetylen / polypropylen konstruksjon for holdbarhet og motstand mot tøffe miljøer. Disse boksene lukkes tett for å holde gjenstander sikret under transport eller har et låsemulighet for å forhindre uautorisert tilgang til lagrede gjenstander. Velg mellom et stort utvalg av disse koffertene og boksene, tilgjengelig i bredder fra 17 til 72 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?