BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Scoop 125mL PK100 | AH9ZCW 46C973 / 36924-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Scoop 125mL PK100

På lager
Vare: AH9ZCW Modell: H36924-0000Kryssref.: 46C973 / 36924-0000

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSterilt prøvetaking scoop system
Skålstørrelse9.4 cm x 5.1 cm x 3.3 cm / 3-11 / 16 "x 2" x 1-5 / 16 "
Kapasitet125 ml / 4 oz.
FARGEHvit med klart lokk
Handle Lengde12.7cm / 5"
MaterialeSterilt polystyren
Total lengde22.1 cm / 8-1 / 16 "
Samlet bredde5.1cm / 2"
typenSterilt scoop prøvetakingssystem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)36.07
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseKapasitetTotal lengdeSamlet breddepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36922-0000 Scoop 60mL PK100 | AH9ZCV 46C972 / 36922-0000 H36922-00007.8 cm x 4.1 cm x 2.9 cm / 3-1 / 16 "x 1-5 / 8" x 1-1 / 8 "60 ml / 2 oz.20.5 cm / 8-1 / 16 "4.1 cm / 1-5 / 8 "1004 418 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Scoop 125mL PK100
4 637 NOK / enhet