EATON E75 IntelliView-serien fotoelektriske sensorer


Eaton E75 IntelliView-seriens fotoelektriske sensorer gir en kombinasjon av avanserte optiske og elektroniske teknologier for presis og pålitelig sansing av farge, kontrast, luminescens og gråtoneregistrering. Disse IntelliView-seriens fotoelektriske sensorer brukes i industrielle applikasjoner, f...eller påvisning av produkter på en transportlinje og hindringer i maskineri eller automatiserte systemer.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
E75-PP1MP-M12
-
RFQ
B
E75-DST400A010-M12
24 864 NOK
RFQ
C
E75-CBL5P-3
586NOK
RFQ
D
E75-CBL8P-3
886NOK
RFQ
E
E75-PPA025P-M12
4 900 NOK
RFQ
F
E75-PPA010P-M12
4 900 NOK
RFQ
G
E75-PPA050P-M12
4 900 NOK
RFQ
H
E75-PPA110P-M12
4 900 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton E75 IntelliView-seriens fotoelektriske sensorer har feltjusterbare bakgrunnsdempingssensorer for å oppdage mål opptil 47 tommer unna.
  • De er tilgjengelige i flat-rørformede og kompakte rektangulære pakkestørrelser for en uanstrengt integrasjon med et bredt utvalg av maskiner.
  • Utvalgte modeller har en teknologisk modus som forenkler enkel og rask installasjon for brukervennlighet.

Standarder og godkjenninger

  • cUL
  • CE
  • RoHS

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er utgangsmetningsspenningen til Eaton E75 IntelliView Series fotoelektriske sensorer?

Disse sensorene har en utgangsmetningsspenning på mindre enn 2V.

Hvilken type informasjon vises på IntelliView-skjermen?

IntelliView-skjermen gir informasjon om sensorenes nåværende status og diagnostikk for raskt å løse relaterte problemer.

Kan Eaton E75 IntelliView Series fotoelektriske sensorer brukes i utfordrende miljøer?

Ja, disse fotoelektriske sensorene kan brukes i tøffe industrielle miljøer da de har en IP67-klassifisering for beskyttelse mot støv og vanninntrenging.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?