BUSSMANN KU (X) sikringsblokker i SC-serien


filtre
Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 60A , Brannfarlig: UL 94 V-1 , Høyde: 1.25 " , Husmateriale: Termoplast (TP) , Mfr. Serie: KU (X) SC , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.62in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 600V , Bredde: 2" , trådmåler: 22 AWG til 6 AWG , Trådmåler Maks: 6AWG , trådmåler min: 22AWG
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
KUSC4-WC
3.75 "185NOK
B
KUSC4-WWCPT
3.75 "201NOK
C
KUXSC4-PWCPT
3.75 "394NOK
D
KUXSC6
5"216NOK
B
KUXSC6-WWCPT
5"263NOK
D
KUXSC12
8.75 "406NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?