Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KUXSC4-PWCPT Barriereterminalblokk, kort blokk, 600V, 60A, 4 posisjoner | BD6AZU

BUSSMANN KUXSC4-PWCPT Barriereterminalblokk, kort blokk, 600V, 60A, 4 posisjoner

På lager
Vare: BD6AZU Modell: KUXSC4-PWCPT
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
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter60A
BrannfarligUL 94 V-1
Høyde1.25 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde3.75 "
Maks. Driftstemperatur105 grader C
Mfr. SerieKU (X) SC
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger4 Posisjon
Antall rader2 rad
Tonehøyde0.62in
PlatingNikkel
OppsigelsestypeSkru
Spenning600V
Bredde2"
Wire Gauge22 AWG til 6 AWG
Wire Gauge Maks6AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BUSSMANN KUSC4-WC Barrier Terminal Block, Standard Block, 600V, 60A, 4 Posisjoner | BD2DPY KUSC4-WC3.75 "185NOK
BUSSMANN KUXSC6 Barriereterminalblokk, kortblokk, 600V, 60A, 6 posisjoner | BD3RWH KUXSC65"216NOK
BUSSMANN KUXSC6-WWCPT Barriereterminalblokk, kort blokk, 600V, 60A, 6 posisjoner | BD3UUE KUXSC6-WWCPT5"263NOK
BUSSMANN KUSC4-WWCPT Barriereterminalblokk, standardblokk, 600V, 60A, 4 posisjoner | BD4URX KUSC4-WWCPT3.75 "201NOK
BUSSMANN KUXSC12 Barrier Terminal Block, Short Block, 600V, 60A, 12 Position | BD4URY KUXSC128.75 "406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KUXSC4-PWCPT Barriereterminalblokk, kort blokk, 600V, 60A, 4 posisjoner
394NOK / enhet