RACO Jordingsbøssinger


filtre
Farge: Grå , Rørstørrelse: 3" , Kanalunderkategori: Gjenget metallrør , Tilkoblingstype: gjenget , Tilpasningsmateriale: Støpt sink , Tilpasningstype: Bushing , Innvendig Dia.: 64 " , Isolert: Ja , Utvendig Dia.: 0.71 " , Total høyde: 1 15 / 16 " , Total bredde: 2 23 / 32 " , Trådstørrelse: 2-11 1 / 2 , Trådtype: NPS , Type: Gjenget IMC, stiv
StilModellMaterialeTotal lengdeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A
1264DC
-31 / 32 "1"227NOK
B
1262DC
---174NOK
B
1263DC
---237NOK
C
1218
Stryke1 15 / 16 "2 ", 2"401NOK
RFQ
D
1292
Stål og smidig jern2 9 / 10 "-994NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?