BUSSMANN

Bussmanns omfattende katalog inkluderer glass/keramiske sikringer, halvledersikringer, sikringsblokker (1/2/3 fase), dvergsikringer, spesialsikringer og sikringsholdere. Merkets glass og keramiske sikringer gir overstrømsbeskyttelse til elektroniske kretser. Disse 5 x 20 mm sikringene har keramiske rør og nikkelbelagt messing endehettekonstruksjon, og tilbyr en maksimal avbruddskapasitet på 10kA ved 125VAC. De er tilgjengelige i ampere på 32 til 800mA og 1 til 15A og har en hurtigvirkende / tidsforsinkelsesfunksjon for å kontrollere beskyttelseshastigheten. Bussmann fingersikre sikringsholdere (som in-line og modulære sikringsholdere) beskytter og holder sikringer i sofistikert elektronisk utstyr. Disse sikringsholderne har IP20 fingersikker konstruksjon for å sikre berøringsmotstand og sikkerhetsklassifiseringer opp til 600VDC.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

BUSSMANN britiske og IEC sikringer

Britiske og IEC sikringerLav- / middelspenningssikringer som brukes for å gi overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. Har keramisk / glassfiberkonstruksjon og er tilgjengelig i blad-, sylindrisk- og bolt-on-stiler(375 produkter)

BUSSMANN spesialsikringer

SpesialsikringerInkluderer CE-, UL-listet lavspenning, telekombeskyttelse, middels spenning og kondensator sikringer i sylindriske, bolt-on, blad og pin kroppsstiler(2980 produkter)

BUSSMANN Sikringsholdere

SikringsholdereDesignet for å montere og holde sikringen på elektriske tilkoblingspunkter for å opprettholde kontakt med kretsen. Har IP20 fingersikker konstruksjon for beskyttelse mot elektriske støt og 35 mm DIN-skinne monteringsstil. Tilgjengelig i 1-, 2- og 3-polet designalternativer(99 produkter)

BUSSMANN Klasse D - Melkeflaske - Sikringer

Klasse D - Melkeflaske - SikringerEnkelt- og toelementssikringer med en verdi på opptil 100 ampere; brukes i ulike generelle industrielle applikasjoner, som kraftdistribusjon og kabelbeskyttelse. Tilgjengelig i hurtigvirkende og tidsforsinkelsesvarianter(25 produkter)

BUSSMANN Tidsforsinkelse Midget sikringer

Tidsforsinkelse dvergsikringerROHS-kompatible indikasjons- og ikke-indikerende dvergsikringer som brukes i tidsforsinkede elektroniske kretser med høye innstrømningsstrømmer (motor- og transformatorbelastning)(207 produkter)

BUSSMANN Klasse J Sikringer

Klasse J SikringerUL-listede og CSA-sertifiserte tidsforsinkelse Klasse J-sikringer som kan begrense opptil 600 volt vekselstrøm. Ideell for applikasjoner med begrenset plass på grunn av deres kompakte størrelse(161 produkter)

BUSSMANN Klasse CC Sikringer

Klasse CC sikringerTidsforsinkelse, vekselstrømbegrensende og avvisende type sikringer med melaminkonstruksjon; brukes til å beskytte komponenter nedstrøms mot å skade termiske og magnetiske effekter av kortslutning(110 produkter)

BUSSMANN Klasse T Sikringer

Klasse T sikringerHurtigvirkende sikringer med høy strømbegrensning med 200 kA maksimal avbruddsverdi. Har en kompakt design for enkel installasjon i elektriske varmekretser, belastningssentraler og målere(79 produkter)

BUSSMANN Hurtigvirkende dvergsikringer

Rask fungerende dvergsikringerRaskvirkende og kompakte sikringer med rask respons på overbelastning og kortslutning. Ideell for beskyttelse av ikke-induktive belastninger, for eksempel resistive og belysningskretser(250 produkter)

BUSSMANN ANL og ANN Limiter Sikringer

ANL og ANN Limiter sikringerUL-anerkjent hurtigvirkende og tidsforsinket kretsbeskyttelsesenheter med høyhastighetsrespons på kortslutningsstrømmer. Tilgjengelig i forskjellige strømavbruddshastigheter(37 produkter)

BUSSMANN Sikringsblokker

SikringsblokkerInkluderer Bussmann-sikringsblokker med maksimal effekt på 700 volt og en valgfri sikringsindikatormekanisme. Tilgjengelig for sikringsserier som FNQ, KLM, FNM, BAF og AGU(433 produkter)

BUSSMANN Kretsbeskyttelsesenheter

Kretsbeskyttelsesenheter1- / 2- / 3-polet termisk-magnetiske kretsbeskyttere som brukes til å beskytte elektriske kretser mot overstrøm. Har last- og linje-side boksklatter for enkel skinnemontering og har en maksimal strømavbruddshastighet på 200 kAIC(34 produkter)

BUSSMANN høyhastighets halvledersikringer

Høyhastighets halvleder sikringerInkluderer Bussmann høyhastighetssikringer som brukes i AC / DC-stasjoner, omformere og induksjonsovner for å beskytte halvledere.(932 produkter)

BUSSMANN Klasse G Sikringer

Klasse G SikringerUL-listede keramiske/melaminstrømbegrensende enheter som brukes i grenkretser for beskyttelse mot oversmelting. Tilgjengelig i tidsforsinkelse og hurtigvirkende varianter(28 produkter)

BUSSMANN Klasse H Sikringer

Klasse H-sikringerHøytemperatur, sakteslående sikringer som er nyttige i elektrisk utstyr som genererer varme under normal drift. Tilgjengelig i termineringsvarianter av knivblad og klips. (92 produkter)

BUSSMANN Klasse L Sikringer

Klasse L SikringerUL-listet og CSA-sertifisert KRP-CL, KLU, KRP-C og KTU Series sikringer; brukes i vekselstrømsdistribusjonssystemer og for ikke-induktive varme- og belysningsbelastninger. Kommer i to- og enkeltelementtyper(83 produkter)

BUSSMANN Klasse RK1 Sikringer

Klasse RK1 sikringerInkluderer KTN-R, KTS-R, KWS-R, LPN-RK-SP, LPN-RK-SPI, LPS-RK-SP og LPS-RK-SPI Series sikringer. Populært kalt ekstremstrømbegrensende sikringer for effektivt å eliminere kretsskader(260 produkter)

BUSSMANN Klasse RK5 Sikringer

Klasse RK5 sikringerInkluderer indikerende og ikke-indikerende Bussmann RK5-sikringer med tidsforsinkelse og strømbegrensende sikring for å bryte opptil 200 KA strøm(196 produkter)

BUSSMANN Solar Sikringer

SolsikringerInkluderer keramiske og glassfiber solsikringer som brukes til å avbryte lave overstrømmer assosiert med feil på solcelleanlegg(52 produkter)

BUSSMANN amerikanske glass- og keramikksikringer

Amerikanske glass- og keramiske sikringerInkluderer indikasjoner og ikke-indikasjoner på Eaton Bussmann sikringer for små apparatkretser. Tilbys i enkle / doble elementer og glass / keramiske varianter med nikkelbelagte messingendestykker(644 produkter)

BUSSMANN mellomspenningssikringer

MiddelspenningssikringerBredt utvalg av Klasse R-klassifisert, E-klassifisert, ABWNA, CAVH, JCL og JCW Series sikringer med en maksimal 15500 VAC effekt. Kom med tidsforsinkelse og hurtigvirkende design for å håndtere overstrømforhold i en sylindrisk, påboltet eller hermetisk forseglet kroppsstil. Tilgjengelig i sikringsklassifiseringer fra 1 til 450A(569 produkter)

BUSSMANN Automotive Mini effektbrytere

Automotive Mini effektbrytereGi elektrisk overbelastningsbeskyttelse for lastebiler, busser og bobiler. Tilgjengelig i varianter med automatisk, modifisert og manuell tilbakestilling(90 produkter)

BUSSMANN Blinklys Blinklysbrytere

Blinklys BlinklysbrytereHar en innebygd timerkrets og relé som brukes til å opprettholde en jevn blitshastighet i nødblinklys og -blinklys. Tilgjengelig i termiske og variable belastningsvarianter med alternativer i 12 og 24 VDC spenningsklassifiseringer(6 produkter)

BUSSMANN Sikringssett

SikringssettSikringssortimenter utstyrt i en solid koffert for enkel organisering og oppbevaring av sikringene, samt tåler feltstøt. Settene inkluderer også en linjemannstang for stripping av ledninger(56 produkter)

BUSSMANN Sikringskoblinger

SikringskoblingerMiddels spenningssikring, hurtigvirkende og tidsforsinkelseskoblinger som brukes for å gi overstrømsbeskyttelse til distribusjonssystemer og utstyr(318 produkter)

BUSSMANN Forklift Limiter Sikringer

Gaffeltruck Limiter sikringerInkluderer sikringer i ALS-serien som brukes til å beskytte likestrømskretser i batteridrevne systemer og tunge løftemaskiner, for eksempel gaffeltrucker(6 produkter)

BUSSMANN Bilsikringer

BilsikringerIndikasjons- / ikke-indikasjonsmessige sikringer av plast og glass, med lukkede elementer for å gi beskyttelse mot støt og korrosjon. Tilgjengelig i bolt-on, blad og sylindriske karosserivarianter(180 produkter)

BUSSMANN Pluggsikringer

Plugg sikringerSL, T og TL-serien tidsforsinkelse og W-serien hurtigvirkende pluggsikringer som brukes til å beskytte elektriske ledninger i industrimotorer og kritiske kretser. Tilbyr effektiv beskyttelse mot kortslutning og overbelastning(98 produkter)

BUSSMANN 5 X 20mm glass og keramiske sikringer

5 x 20 mm glass og keramiske sikringerInkluderer et bredt spekter av IEC-kompatible GDA-, GDB-, GDC-, GMA-, GMC- og GMD-serier Bussmann-sikringer. Tilgjengelig i hurtigvirkende / tidsforsinkede sikringsvarianter i glass og keramikk(227 produkter)

BUSSMANN ledningsterminalblokker

LedningsklemmerBrukes for å gi et enkelt tilkoblingspunkt i kontrollpaneler for å koble ledninger til jord eller for å koble elektriske brytere og uttak til strømforsyningen. Tilgjengelig i skruklemme og fjærklemmekoblingstyper(341 produkter)

BUSSMANN Kraftfordelingsblokker

StrømfordelingsblokkerIdeell for å distribuere elektriske kretser fra en enkeltpunkts inngangskilde til flere enheter i grenkretssystemet. Godta ledninger av aluminium eller kobber; forhindre skjøting og tapetid for re-installasjonsformål. Tilgjengelig i 1, 2 og 3 polet varianter(73 produkter)

BUSSMANN Hardwire overspenningsbeskyttelsesenheter

Hardwire overspenningsvernNEMA 4X / 3R / IP20 lukkede overspenningsverninnretninger som brukes til å beskytte elektronisk utstyr mot strømledninger uten behov for plug-in-enheter(21 produkter)

BUSSMANN Sikringsklips

Sikringsklips(1 produkt)

BUSSMANN Sikringsreduksjoner

SikringsreduksjonUL-listede enheter gjør at sikringer med lav strøm kan passe inn i høyklassifiserte sikringsblokker, holdere og frakoblingsbrytere. Kompatibel med klasse H, K og R hylser og bladsikringer for å lette en sterk mekanisk og elektrisk kontakt. Integrert med en død-type front og en anti-sjokk funksjon(17 produkter)

BUSSMANN Sikringstrekkere

SikringstrekkereDesignet for å fjerne / bytte sikringer fra blokker og holdere på en sikker måte. Fullisolert nylonkonstruksjon for utmerket styrke og beskyttende fingerstopp for et sklisikkert grep. Tilgjengelig i store, mellomstore og små størrelsesvarianter for håndtering av sikringer fra 0 til 600A(5 produkter)

BUSSMANN Sikringsdeksler

SikringsdekslerUnikt utformede deksler som er ideelle for bruk med åpne sikringsblokker. Gult indikasjonslys (i utvalgte modeller) for å hjelpe til med å feilsøke systemet og redusere nedetiden. Har en enkel trimmefunksjon som passer over eksisterende ledninger og dødfrontkonstruksjon for å forhindre utilsiktet kontakt(106 produkter)

BUSSMANN Plugg sikringsboksdekselenheter

Plugg sikringsboksenheteneBrukes med standard elektriske bokser for å gi ekstra overstrømsbeskyttelse i små motorkretser. Kompatibel med sikringskontakter, stikkontakter og brytere, samt 2-1/4 tommers praktiske elektriske bokser som aksepterer en standard strøm- og spenningsklassifisering på henholdsvis 15A og 125V(7 produkter)

BUSSMANN effektbrytertilbehør

Strømbryter tilbehørBrukes til å forbedre funksjonaliteten og ytelsen til effektbrytere mens de håndterer overstrøm og kortslutninger. Base, blokker og broer tilgjengelig.(12 produkter)

Tilbehør til BUSSMANN UPS og overspenningsdemper

UPS og tilbehør for overspenningsvernErstatningsoverspenningsmoduler som brukes med Bussmann DIN-skinnemonterte overspenningsvernutstyr (SPD) Har en snap-in design for rask installasjon og enkel fjerning med den integrerte utløserknappen. Kom integrert med mekanisk koding på modulen og basen for å forhindre installasjon av feil enhet(3 produkter)

BUSSMANN Rekkeklemmetilbehør

Terminalblokk tilbehørInkluderer UL-listede endebraketter, deksler, innsettingsbroer og skilleplater. Brukes med forskjellige rekkeklemmer tilgjengelig i enkelt- og dobbeltbroakselsystemer for maksimal kraftfordelingsfleksibilitet(18 produkter)

BUSSMANN Batteritilbehør

BatteritilbehørTopp- og sidepost batterifrakoblingsbrytersett inkludert en anti-tyveri hovedbryter, en ATM-20 sikring, en HHM sikringsholder, ringterminaler og rustfrie bolter/vingemuttere(2 produkter)

Ting å vurdere

Levering

Disse Bussmann-sikringene og produktene er små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Bussmann

Bussmanns omfattende katalog inkluderer glass/keramiske sikringer, halvledersikringer, sikringsblokker (1/2/3 fase), dvergsikringer, spesialsikringer og sikringsholdere. Merkets glass og keramiske sikringer gir overstrømsbeskyttelse til elektroniske kretser. Disse 5 x 20 mm sikringene har keramiske rør og nikkelbelagt messing endehettekonstruksjon, og tilbyr en maksimal avbruddskapasitet på 10kA ved 125VAC. De er tilgjengelige i ampere på 32 til 800mA og 1 til 15A og har en hurtigvirkende / tidsforsinkelsesfunksjon for å kontrollere beskyttelseshastigheten. Bussmann fingersikre sikringsholdere (som in-line og modulære sikringsholdere) beskytter og holder sikringer i sofistikert elektronisk utstyr. Disse sikringsholderne har IP20 fingersikker konstruksjon for å sikre berøringsmotstand og sikkerhetsklassifiseringer opp til 600VDC.

Store handelsnavn

Optima sikringsholdermoduler

Optima sikringsholdermoduler

Bussmann Optima sikringsholdermoduler brukes til å holde klasse CC sikringer. De er hengelåsbare og har fingersikre terminaler for brukersikkerhet. Disse IP20 modulære sikringsholderne har et kamhåndtak for enkelt å fjerne sikringsmoduler. De har også sikringsindikasjonslys og valgfri kommunikasjon til...

angi sikringsstatus ved hjelp av programmerbare logiske kontrollere.

SurgePOD PRO Overspenningsbeskyttelsesenheter

SurgePOD PRO Overspenningsbeskyttelsesenheter

Bussmann SurgePOD PRO-serien beskytter avanserte apparater og sensitiv elektronikk mot skader på grunn av overspenninger. De installeres på både lastsiden eller linjesiden av en overstrømsbeskyttelsesenhet for serviceinngang for å matche vanlige krav til elektrisk system og utstyr. Disse de...

skrustikkene bruker MOV termisk frakoblingsteknologi, noe som fjerner behovet for ekstra overstrømsbeskyttelse eller sikringer. De har et kompakt NEMA 4X-kabinett for UV-motstand og bruk både innendørs og utendørs. EasyID tofarget LED-statusindikator brukes til å identifisere overspenningsvernstatusen.

Bussmann konkurransefordeler

CUBEFuse beskyttelse

CUBEFuse beskyttelse

Bussmann Low-Peak Series CUBEFuses har det minste fotavtrykket sammenlignet med andre sikringer som klasse J, CC eller RK sikringer. De trenger opptil 70 % mindre plass når de brukes med deres unike sikringsholdere eller UL 98-listede kompakte kretsbeskyttelsesbrytere.

Limitron Advanced Protection Sikringer

Limitron Advanced Protection Sikringer

Limitron-sikringer i Eaton Bussmann-serien gir 10 ganger bedre kortslutningsbeskyttelse, i gjennomsnitt, for å forhindre skade på tilkoblet utstyr enn standard strømbrytere eller sikringer. De er tilgjengelige i både tidsforsinkelse og hurtigvirkende alternativer for enten å forsinke beskyttelsen eller raskt stoppe strømmen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva betyr de forskjellige LED-fargene i Bussmann SurgePOD PRO Series overspenningsvernenheter?

  • Grønn farge betyr at enhetens krets er beskyttet og er i strømførende tilstand.
  • Rød farge kan bety at enheten må skiftes ut siden den tilkoblede kretsen er ubeskyttet, men i strømførende tilstand.
  • EN lysdiode som ikke lyser, betyr at den tilkoblede kretsen er spenningsløs eller at enhetens ledningsforbindelser ikke er riktige. Enheten kan kreve en utskifting.
  • Brukere bør huske at easyID LED-statusindikatoren lyser kun når enheten er riktig installert og det tilkoblede systemet eller utstyret er strømførende.

Er Bussmann-produkter sertifisert?

Ja, Bussmanns produkter er sertifisert av ulike organisasjoner, inkludert UL, CSA og CE.

Hva er bruken av Bussmann SAMI sikringsdeksler?

Bussmann SAMI (Safety And Maintenance Improvement) sikringsdeksler beskytter en sikring montert inne i en åpen blokk for å forbedre elektrisk sikkerhet.

Hvor brukes Bussmann sikringstrekkere?

Bussmann sikringstrekkere er ideelle for trygt å trekke ut sikringer fra sikringsholdere og blokker. Brukere bør kun bruke disse sikringstrekkerne når den tilkoblede kretsen er spenningsløs.

Hva er forskjellen mellom dvergsikringer med tidsforsinkelse og hurtigvirkende dvergsikringer?

Tidsforsinket dvergsikringer gir en forsinket respons på overstrøm, noe som gjør dem egnet for applikasjoner der det forventes korte strømstøt, mens hurtigvirkende dvergsikringer reagerer raskt på overstrøm, og gir presis beskyttelse mot kortslutninger og sensitive elektroniske komponenter.

Hva er forskjellen mellom Bussmann ANL og ANN limiter sikringer?

ANL-sikringer brukes til høystrøms bil- og marinelydsystemer, mens ANN-sikringer beskytter kontrollkretser med lav effekt i industripaneler. ANL-sikringer har høyere strømstyrke og større størrelser, mens ANN-sikringer er mindre og ment for bruk med lavere strømstyrke.

Hva er betydningen av Bussmann sikringsklips?

Bussmann sikringsklips brukes til å holde og elektrisk koble sikringer i kretser. De beskytter mot overstrøm ved å sikre riktig elektrisk kontakt og gjør det enkelt å bytte ut sikringer.