BEL-ART - SCIENCEWARE Sterile prøvetakingssystemer


filtre
Farge: Hvit med klart lokk , Håndtakslengde: 12.7cm / 5" , Materiale: Sterilt polystyren , Type: Sterilt scoop prøvetakingssystem
StilModellSkålstørrelseKapasitetTotal lengdeSamlet breddepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
H36922-0000
7.8 cm x 4.1 cm x 2.9 cm / 3-1 / 16 "x 1-5 / 8" x 1-1 / 8 "60 ml / 2 oz.20.5 cm / 8-1 / 16 "4.1 cm / 1-5 / 8 "1004 320 NOK
B
H36924-0000
9.4 cm x 5.1 cm x 3.3 cm / 3-11 / 16 "x 2" x 1-5 / 16 "125 ml / 4 oz.22.1 cm / 8-1 / 16 "5.1cm / 2"14 637 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?