GENERAL ELECTRIC Q-Line støpte koffertbrytere, THQP-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 120 / 240 VAC , AIC-vurdering: 10kAIC @ 120V , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 2.38 " , Rammetype: THQP , Lengde: 3.28 " , Maks. Ledningsstørrelse: 4AWG , Terminaltilkobling: Juli
StilModellampsMin. LedningsstørrelseAntall polerSpenningBreddePris (eks. mva)
A
THQP115
15A-1120V-90NOK
B
THQP215
15A-2240V-263NOK
C
THQP220
2014AWG2-1"263NOK
D
THQP120
2014AWG1-0.5 "90NOK
A
THQP125
25A-1120V-122NOK
B
THQP225
25A-2240V-271NOK
C
THQP230
308AWG2-1"263NOK
B
THQP235
35A-2240V-286NOK
B
THQP240
40A-2240V-277NOK
B
THQP245
45A-2240V-286NOK
A
THQP150
50A-1120V-90NOK
B
THQP250
50A-2240V-300NOK

Q-Line støpte koffertbrytere, THQP-serien

General Electric THQP-serien, Q-Line støpte strømbrytere har varmebestandig, hard kabinettkonstruksjon for holdbarhet og en ikke-utskiftbar termisk magnetisk tur for langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse. De er utstyrt med en senterplassert vippeaktuator for separat på, av og indikering av feilutløsning. Disse kompakte bryterne har terminaler av bokstype med kalibreringsskruer for å gi en pålitelig og korrosjonsbestandig tilkobling. Disse Q-Line støpte strømbrytere er tilgjengelige i 1- og 2-polet konfigurasjon på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?