Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THQP125 Plugg inn strømbryter Thqp 25 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCN

GENERAL ELECTRIC THQP125 Plug In Circuit Breaker Thqp 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v

På lager
Vare: AG8WCN Modell: THQP125

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps25A
RammetypeTHQP
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellampsMin. LedningsstørrelseAntall polerSpenningBreddePris
GENERELT ELEKTRISK THQP120 Plug Inch effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AE7WLF 6AXV3 THQP1202014AWG1-0.5 "90NOK
GENERELT ELEKTRISK THQP220 Plug Inch effektbryter 20a 2p 10ka 240v | AE7WLG 6AXW1 THQP2202014AWG2-1"263NOK
GENERELT ELEKTRISK THQP230 Plug Inch effektbryter 30a 2p 10ka 240v | AE7WLH 6AXW3 THQP230308AWG2-1"263NOK
GENERELT ELEKTRISK THQP115 Plugg inn strømbryter Thqp 15 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCM THQP11515A-1120V-90NOK
GENERELT ELEKTRISK THQP150 Plug-In effektbryter, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC@120V | AG8WCP THQP15050A-1120V-90NOK
GENERELT ELEKTRISK THQP215 Plugg inn effektbryter Thqp 15 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCQ THQP21515A-2240V-263NOK
GENERELT ELEKTRISK THQP225 Plugg inn effektbryter Thqp 25 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCR THQP22525A-2240V-271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQP125 Plug In Circuit Breaker Thqp 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v
122NOK / enhet