MAIN FILTER INC. Utskifting av hydrauliske trykkledningsfiltre, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling


filtre
Filtrering: 10 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris (eks. mva)
A
MF0590456
1.29-1.693 "0.717 "1.693 "0.84-435 PSI361NOK
RFQ
A
MF0037921
1.29-1.693 "0.717 "1.693 "0.84-435 PSI361NOK
RFQ
A
MF0167196
1.29-1.693 "0.717 "1.693 "0.84-435 PSI361NOK
RFQ
A
MF0167195
1.29 "-1.693 "0.717 "1.693 "0.84435435 PSI361NOK
RFQ
A
MF0885922
1.29 "-1.693 "0.717 "1.693 "0.84435435 PSI361NOK
RFQ
A
MF0398650
1.29 "-1.693 "0.717 "1.693 "0.84435435 PSI361NOK
RFQ
B
MF0885939
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "1.48-435 PSI327NOK
RFQ
B
MF0167407
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "1.48-435 PSI327NOK
RFQ
B
MF0233393
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "1.48435435 PSI327NOK
RFQ
B
MF0680585
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "1.48-435 PSI327NOK
RFQ
B
MF0167409
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "1.48435435 PSI327NOK
RFQ
B
MF0398666
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "1.48435435 PSI327NOK
RFQ
B
MF0590514
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "1.48435435 PSI327NOK
RFQ
C
MF0211825
2.72mm-2.18 "1.11 "2.18 "4.00-145 PSI238NOK
RFQ
C
MF0834072
2.72mm-2.18 "1.11 "2.18 "4.00-145 PSI238NOK
RFQ
C
MF0586826
2.72mm-2.18 "1.11 "2.18 "4.00-145 PSI238NOK
RFQ
D
MF0398032
2.75 "-1.181 "0.634 "1.181 "---540NOK
RFQ
D
MF0590130
2.75 "-1.181 "0.634 "1.181 "---540NOK
RFQ
D
MF0878755
2.75 "-1.181 "0.634 "1.181 "---540NOK
RFQ
D
MF0028463
2.75 "-1.181 "0.634 "1.181 "---540NOK
RFQ
E
MF0004442
3.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28435435 PSI242NOK
RFQ
F
MF0398698
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "4.32-435 PSI265NOK
RFQ
F
MF0168060
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "4.32-435 PSI265NOK
RFQ
F
MF0004967
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "4.32-435 PSI265NOK
RFQ
F
MF0590679
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "4.32-435 PSI265NOK
RFQ
F
MF0592583
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "4.32-435 PSI265NOK
RFQ
F
MF0615093
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "4.32-435 PSI265NOK
RFQ
E
MF0006283
3.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28-435 PSI242NOK
RFQ
F
MF0168059
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "4.32435435 PSI265NOK
RFQ
G
MF0590570
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "2.44-435 PSI352NOK
RFQ
G
MF0167619
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "2.44-435 PSI352NOK
RFQ
G
MF0586994
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "2.44-435 PSI352NOK
RFQ
G
MF0398682
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "2.44435435 PSI352NOK
RFQ
G
MF0492423
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "2.44435435 PSI352NOK
RFQ
G
MF0167618
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "2.44435435 PSI352NOK
RFQ
G
MF0885958
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "2.44435435 PSI352NOK
RFQ
G
MF0055740
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "2.44435435 PSI352NOK
RFQ
H
MF0619870
3.27 "-1.77 "0.95 "1.77 "2.64435435 PSI271NOK
RFQ
H
MF0590184
3.27 "-1.77 "0.95 "1.77 "2.64435435 PSI271NOK
RFQ
H
MF0619869
3.27 "-1.77 "0.95 "1.77 "2.64-435 PSI271NOK
RFQ
H
MF0583215
3.27 "-1.77 "0.95 "1.77 "2.64-435 PSI271NOK
RFQ
H
MF0885820
3.27 "-1.77 "0.95 "1.77 "2.64435435 PSI271NOK
RFQ
I
MF0715409
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---183NOK
RFQ
J
MF0414269
3.38 "-1.772 "1.004 "1.772 "2.42305305 PSI176NOK
RFQ
J
MF0414272
3.38 "-1.772 "1.004 "1.772 "2.42305305 PSI176NOK
RFQ
I
MF0422883
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---183NOK
RFQ
I
MF0675302
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---183NOK
RFQ
J
MF0834203
3.38 "-1.772 "1.004 "1.772 "2.42305305 PSI176NOK
RFQ
I
MF0712542
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---183NOK
RFQ
I
MF0615040
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---183NOK
RFQ
J
MF0334921
3.38 "-1.772 "1.004 "1.772 "2.42305305 PSI176NOK
RFQ
J
MF0829841
3.38 "-1.772 "1.004 "1.772 "2.42305305 PSI176NOK
RFQ
K
MF0830320
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "2.66-580 PSI212NOK
RFQ
I
MF0394472
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---183NOK
RFQ
I
MF0852029
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---183NOK
RFQ
K
MF0422855
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "2.66-580 PSI212NOK
RFQ
J
MF0223244
3.38 "-1.772 "1.004 "1.772 "2.42-305 PSI176NOK
RFQ
I
MF0035313
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---183NOK
RFQ
I
MF0422881
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---183NOK
RFQ
K
MF0263896
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "2.66580580 PSI212NOK
RFQ
I
MF0451810
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---183NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?