Aquastat-stafetter

filtre

HONEYWELL -

Doble Aquastat-kontrollere

StilModellDybdeDifferensialPris (eks. mva)
AL4081B10962 2/3 "til 3"10 ° F4 596NOK
RFQ
BL4081B10472-2 / 3 "Høy grense 10 grader F Fast, lav grense 10 grader til 25 grader F Adj.4 821NOK
HONEYWELL -

Fordypningskontrollere

StilModellDybdeDifferensialHøydeMonteringKreverTemp. OmrådePris (eks. mva)
AL4006A1967------2 598NOK
RFQ
AL4006H1004------3 726NOK
RFQ
BL4006B11632 1/8 "til 3"5 til 30 ° F8 5 / 8 "Horisontal eller Vertikal3 "isolasjon100 til 240 ° F2 495NOK
RFQ
CL6006A11452-1 / 8 "5 grader til 30 grader F Adj.5.375 "Horisontal1/2 "Brønnadapter og rør med varmeledende forbindelse100 grader til 240 grader F2 685NOK
HONEYWELL -

Aquastat-kontroller

StilModellDifferensialKreverTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
AL4006A19595 grader F Fast1-1 / 2 "isolasjon og varmeledende forbindelse40 grader til 180 grader FKjelemontert, høy eller lav grense2 583NOK
AL4006B11555 grader til 30 grader F Adj.3 "isolasjon, stopp fabrikkinnstilt på 240 grader F, og varmeledende forbindelse100 grader til 240 grader FKjelemontert, høy eller lav grense og sirkulasjonsforsinkelse2 971NOK
BL4006E1117Manuell tilbakestilling1-1 / 2 "isolasjon100 grader til 240 grader FKjelemontert, høy grense, manuell tilbakestilling4 305NOK
StilModellMonteringPris (eks. mva)
AL8124L1011Horisontal6 161NOK
AL8124G1020Vertikal6 288NOK
AL8124E1016Vertikal6 388NOK
HONEYWELL -

Aquastat-stafetter

StilModellSakPris (eks. mva)
AL8124A1015Burner5 634NOK
BL4006A2007Fordypningskontroller2 150NOK
CL4006E1091Fordypningskontroller3 639NOK
DL8148J1009Fordypningskontroller4 867NOK
EL4006E1125Fordypningskontroller4 604NOK
FL4006A1017Fordypningskontroller3 707NOK
GR8222U1079Relay463NOK
HL4008E1156Relay3 631NOK
IL4008B1013Relay3 159NOK
JL8148E1299Relay5 594NOK
KL8148E1265Relay5 759NOK
LL4080B1352Relay1 335NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Økonomisk temperaturkontroller, økonomisk temperaturkontroller

ModellSakPris (eks. mva)
TS-13011CP3YDG1 863 NOK

Aquastat-stafetter

Aquastat -reléer slår kjelene på eller av mens de riktige vanntemperaturene opprettholdes fra 40 grader til 240 grader Fahrenheit. Katalogen over disse reléene inkluderer enkelt / dobbelt / trippel aquastat -kontrollere for regulering av væske- eller lufttemperaturer og nedsenkningskontrollere for å begrense eller kontrollere temperaturer på væsker i tanker eller kjeler. Disse kontrollerne er montert vertikalt eller horisontalt og er tilgjengelige i enkeltpolede, dobbelkastede (SPDT) og enkeltpolede, enkeltkastede (SPST) svitsjetyper for styring av kretser med henholdsvis to og en "PÅ" posisjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?