Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL L4006A1959 Aquastat-kontroller 40 - 180 F | AB9ZPA 2GZL3

HONEYWELL L4006A1959 Aquastat-kontroller 40 - 180 F

På lager
Vare: AB9ZPA Modell: L4006A1959Kryssreferanse: 2GZL3
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
2 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordypningskontroller
Pære størrelse3/8 x 2 7/8 tommer
Dybde2-1 / 8 "
Differensial5 grader F Fast
Fulllastforsterker @ 120V2.6
Fulllastforsterker @ 240VAC1.3
Høyde8.625 "
Låste rotorforsterkere @ 120V15.6
Låste rotorforsterkere @ 240V7.8
MonteringHorisontal eller Vertikal
Krever1-1 / 2 "isolasjon og varmeledende forbindelse
SystembytteSPST
Temp. Område40 grader til 180 grader F
typenKjelemontert, høy eller lav grense
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9032896025
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsdybde (3 tommer)
    • Spudstørrelse (in.) (3/4)

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialKreverTemp. OmrådetypenPris
HONEYWELL L4006B1155 Aquastat-kontrollersett til 240 F | AB9ZPE 2GZL7 L4006B11555 grader til 30 grader F Adj.3 "isolasjon, stopp fabrikkinnstilt på 240 grader F, og varmeledende forbindelse100 grader til 240 grader FKjelemontert, høy eller lav grense og sirkulasjonsforsinkelse2 971 NOK
HONEYWELL L4006E1117 Aquastat-kontroller 100 F - 240 F | AB9ZPK 2GZN3 L4006E1117Manuell tilbakestilling1-1 / 2 "isolasjon100 grader til 240 grader FKjelemontert, høy grense, manuell tilbakestilling4 305 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL L4006A1959 Aquastat-kontroller 40 - 180 F
2 583 NOK / enhet