Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 46401 T-bolt Stål 1/2-13 x 1-1/2 | AC4BWP 2YHR2

TE-CO 46401 T-bolt Stål 1/2-13 x 1-1/2

På lager
Vare: AC4BWP Modell: 46401Kryssreferanse: 2YHR2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-bolt
FinishSvart oksid
Hodehøyde5 / 16 "
leder Bredde7 / 8 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessC25-C34
Størrelse1/2-13x1-1/2
Sporstørrelse1 / 2 "
Strekkfasthet8514 PSI
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
typenMiddels styrke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStørrelseStrekkfasthettråd LengdeTrådstørrelsePris
TE-CO 46402 T-bolt Stål 1/2-13 x 2 | AC4BWQ 2YHR3 464025 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x28514 PSI1.5 "1 / 2-13183NOK
TE-CO 46404 T-bolt Stål 1/2-13 x 3 | AC4BWR 2YHR5 464045 / 16 "7 / 8 "3"1 / 2-13x38514 PSI2"1 / 2-13155NOK
TE-CO 46405 T-bolt Stål 1/2-13 x 3-1/2 | AC4BWT 2YHR6 464055 / 16 "7 / 8 "3.5 "1/2-13x3-1/28514 PSI2"1 / 2-13161NOK
TE-CO 46406 T-bolt Stål 1/2-13 x 4 | AC4BWU 2YHR7 464065 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x48514 PSI2"1 / 2-13171NOK
TE-CO 46407 T-bolt Stål 1/2-13 x 5 | AC4BWV 2YHR8 464075 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x58514 PSI2"1 / 2-13184NOK
TE-CO 46501 T-bolt Stål 5/8-11 x 1-1/2 | AC4BWW 2YHT2 4650113 / 32 "1.125 "1.5 "5/8-11x1-1/213,560 PSI1"5 / 8-11173NOK
TE-CO 46502 T-bolt Stål 5/8-11 x 2 | AC4BWX 2YHT3 4650213 / 32 "1.125 "2"5 / 8-11x213,560 PSI1.5 "5 / 8-11211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 46401 T-bolt Stål 1/2-13 x 1-1/2
159NOK / enhet