TE-CO T-bolt, stål


filtre
Fullfør: Svart oksid , Materiale: Stål , Rockwell hardhet: C25-C34 , Trådtype: UNC , Type: Middels styrke
StilModellHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStørrelseStrekkfasthettråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
46407
5 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x58514 PSI2"1 / 2-13184NOK
A
46401
5 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/28514 PSI1"1 / 2-13154NOK
A
46402
5 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x28514 PSI1.5 "1 / 2-13170NOK
A
46404
5 / 16 "7 / 8 "3"1 / 2-13x38514 PSI2"1 / 2-13155NOK
A
46405
5 / 16 "7 / 8 "3.5 "1/2-13x3-1/28514 PSI2"1 / 2-13154NOK
A
46406
5 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x48514 PSI2"1 / 2-13171NOK
A
46503
13 / 32 "1.125 "2.5 "5/8-11x2-1/213,560 PSI2"5 / 8-11208NOK
A
46504
13 / 32 "1.125 "3"5 / 8-11x313,560 PSI2"5 / 8-11199NOK
A
46507
13 / 32 "1.125 "5"5 / 8-11x513,560 PSI2"5 / 8-11255NOK
A
46502
13 / 32 "1.125 "2"5 / 8-11x213,560 PSI1.5 "5 / 8-11193NOK
A
46514
13 / 32 "1.125 "5.5 "5/8-11x5-1/213,560 PSI2"5 / 8-11206NOK
A
46501
13 / 32 "1.125 "1.5 "5/8-11x1-1/213,560 PSI1"5 / 8-11161NOK
A
46505
13 / 32 "1.125 "3.5 "5/8-11x3-1/213,560 PSI2"5 / 8-11190NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?