Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 46514 T-bolt Stål 5/8-11 x 5-1/2 | AC4BXC 2YHU2

TE-CO 46514 T-bolt Stål 5/8-11 x 5-1/2

På lager
Vare: AC4BXC Modell: 46514Kryssreferanse: 2YHU2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

229NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-bolt
FinishSvart oksid
Hodehøyde13 / 32 "
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet5.5 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessC25-C34
Størrelse5/8-11x5-1/2
Sporstørrelse5 / 8 "
Strekkfasthet13,560 PSI
tråd Lengde2"
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC
typenMiddels styrke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStørrelseStrekkfasthettråd LengdeTrådstørrelsePris
TE-CO 46401 T-bolt Stål 1/2-13 x 1-1/2 | AC4BWP 2YHR2 464015 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/28514 PSI1"1 / 2-13159NOK
TE-CO 46402 T-bolt Stål 1/2-13 x 2 | AC4BWQ 2YHR3 464025 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x28514 PSI1.5 "1 / 2-13183NOK
TE-CO 46404 T-bolt Stål 1/2-13 x 3 | AC4BWR 2YHR5 464045 / 16 "7 / 8 "3"1 / 2-13x38514 PSI2"1 / 2-13155NOK
TE-CO 46405 T-bolt Stål 1/2-13 x 3-1/2 | AC4BWT 2YHR6 464055 / 16 "7 / 8 "3.5 "1/2-13x3-1/28514 PSI2"1 / 2-13161NOK
TE-CO 46406 T-bolt Stål 1/2-13 x 4 | AC4BWU 2YHR7 464065 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x48514 PSI2"1 / 2-13171NOK
TE-CO 46407 T-bolt Stål 1/2-13 x 5 | AC4BWV 2YHR8 464075 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x58514 PSI2"1 / 2-13184NOK
TE-CO 46501 T-bolt Stål 5/8-11 x 1-1/2 | AC4BWW 2YHT2 4650113 / 32 "1.125 "1.5 "5/8-11x1-1/213,560 PSI1"5 / 8-11173NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 46514 T-bolt Stål 5/8-11 x 5-1/2
229NOK / enhet