Glass og keramiske borebiter

filtre

BOSCH -

Sett med glass og fliser

StilModellBrøkstørrelsePris (eks. mva)
AGT20001/8, 3/16, 1/4, 5/16"364NOK
BGT30001/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"712NOK
BOSCH -

Glass og flisbit

StilModellBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
AGT10001'4"3 / 8 "413NOK
BGT6001 / 2 "3.75 "1 / 4 "240NOK
CGT3001 / 4 "2.25 "5 / 32 "109NOK
DGT1001 / 8 "2"1 / 8 "104NOK
EGT8003 / 4 "4"3 / 8 "313NOK
FGT5003 / 8 "2.25 "7 / 32 "200NOK
GGT2003 / 16 "2"1 / 8 "122NOK
HGT7005 / 8 "4"3 / 8 "260NOK
IGT4005 / 16 "2.25 "3 / 16 "160NOK
JGT9007 / 8 "4"3 / 8 "335NOK
ARTU -

Porselen Tile Drill Bit

StilModellDesimal ekvivalentBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A01435. 251 / 4 "4.125 "1 / 4 "399NOK
B01425. 1565 / 32 "3.125 "5 / 32 "320NOK
C01445. 3753 / 8 "5 5 / 16 "3 / 8 "457NOK
D01430. 18753 / 16 "3.5 "3 / 16 "327NOK
E01440. 31255 / 16 "4.5 "5 / 16 "381NOK
WINGITS -

Drillbit-sett

StilModellBrøkstørrelsePris (eks. mva)
AWA2005PCS1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4"2 444NOK
BWA2003PCS1/4, 3/4, 1-1/4"1 612NOK
WINGITS -

Drill Bit

StilModellBrøkstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
ARC-WA200GT541-1 / 4 "4.75 "720NOK
BRC-WA200GT343 / 4 "4.25 "450NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?