Takadaptere

filtre

Takkantadaptere er enheter som brukes i kommersielle HVAC-installasjoner for å montere HVAC-enheten til bygningens takkonstruksjon. Disse adapterne monterer HVAC-enheten sikkert på taket av bygningen, samtidig som de tillater riktig ventilasjon og drenering.
DAYTON -

Takadaptere

Dayton-takkantadaptere er designet for å lage en åpning i et tak. De benytter standard viftebasedimensjoner for å allerede presentere kantstein, uten å legge til høyde på installasjonen. Disse adapterne har galvanisert stålkonstruksjon som forhindrer korrosjon i utfordrende miljøer. Velg fra en rekke av disse adaptere som er tilgjengelige i tilleggs- og reduksjonstyper.

StilModellFunksjontypenPris (eks. mva)
A3AZK1Tilpasser 19" viftebunn for å passe 17" takkantsteinRedusering4 507NOK
B3AZK8Tilpasser 19" viftebunn for å passe 21" takkantsteinIncreaser4 640NOK
A3AZK2Tilpasser 22" viftebunn for å passe 18" takkantsteinRedusering4 721NOK
A3AZK3Tilpasser 22" viftebunn for å passe 20" takkantsteinRedusering4 701NOK
B3AZK9Tilpasser 22" viftebunn for å passe 26" takkantsteinIncreaser5 122NOK
A3AZK4Tilpasser 26" viftebunn for å passe 22" takkantsteinRedusering5 159NOK
B3AZL1Tilpasser 26" viftebunn for å passe 30" takkantsteinIncreaser5 682NOK
A3AZK5Tilpasser 30" viftebunn for å passe 26" takkantsteinRedusering5 403NOK
B3AZL2Tilpasser 30" viftebunn for å passe 34" takkantsteinIncreaser5 977NOK
C20 27 UVXNUMXTilpasser 30" viftebunn for å passe 40.5" takkantsteinIncreaser7 213NOK
A3AZK6Tilpasser 34" viftebunn for å passe 30" takkantsteinRedusering4 458NOK
B3AZL3Tilpasser 34" viftebunn for å passe 40" takkantsteinIncreaser6 404NOK
B3AZL4Tilpasser 40-1/2" viftebunn for å passe 44-1/2" takkantsteinIncreaser7 689NOK
A3AZK7Tilpasser 46" viftebunn for å passe 42" takkantsteinRedusering6 881NOK
B6KWP5Tilpasser en 22" viftebunn for å passe 24" takkantsteinIncreaser4 912NOK
A6KWP6Tilpasser en 26" viftebunn for å passe 24" takkantsteinRedusering4 977NOK
A6KWP7Tilpasser en 30" viftebunn for å passe 24" takkantsteinRedusering4 350NOK

Takadaptere

Takkantadaptere er egnet for å lage en åpning i HVAC-takenheten (RTU) for å erstatte vifter eller ventilatorer. Disse kantsteinadapterne har galvanisert stålkonstruksjon for strukturell forsterkning og presis plassering av til- og returluftåpninger for mindre luftmotstand. De tilpasser seg en standard viftebasedimensjon med 17 - 24 tommer utvendig diameter. Velg fra et bredt spekter av disse ståltakkantsteinsadapterne tilgjengelig i forhøynings- og minusvarianter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde en takkantadapter?

Inspiser adapteren regelmessig for tegn på slitasje og rengjør den etter behov for å forhindre oppbygging av rusk eller andre materialer.

Hvordan bestemme størrelsen på en takkantadapter?

Når du skal bestemme størrelsen på en takkantadapter, bør man vurdere størrelsen og vekten på HVAC-enheten, samt størrelsen og høyden på takkanten.

Hvordan sikre riktig drenering med en takkantadapter?

Sørg for at adapteren er installert med riktig helling for å tillate drenering av vann fra takflaten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?