DAYTON 3AZL4 Kantstein Adapter Kantstein Side Square Od 44 1/2 In | AC8KVK

DAYTON 3AZL4 Kantstein Adapter Kantstein Side Square Od 44 1/2 In

På lager
Vare: AC8KVK Modell: 3AZL4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter for takkantstein
FunksjonTilpasser 40-1/2" viftebunn for å passe 44-1/2" takkantstein
MaterialeGalvanisert stål
typenIncreaser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bunnflenshøyde (in.) (2-1/2)
    • Curb Side Square OD (in.) (44-1 / 2)
    • Fan Side Square OD (In.) (40)
    • Toppflenshøyde (in.) (2-1/2)

Produktvarianter

ProduktModellFunksjontypenPris
DAYTON 3AZK1 Takkantstein Adapter Kantstein Side Square Od 17 In | AC8KUX 3AZK1Tilpasser 19" viftebunn for å passe 17" takkantsteinRedusering4 507 NOK
DAYTON 3AZK2 Takkantkantadapter Kantsteinside Firkant Od 18 In | AC8KUY 3AZK2Tilpasser 22" viftebunn for å passe 18" takkantsteinRedusering4 721 NOK
DAYTON 3AZK3 Takkantstein Adapter Kantstein Side Square Od 20 In | AC8KUZ 3AZK3Tilpasser 22" viftebunn for å passe 20" takkantsteinRedusering4 701 NOK
DAYTON 3AZK4 Takkantstein Adapter Kantstein Side Square Od 22 In | AC8KVA 3AZK4Tilpasser 26" viftebunn for å passe 22" takkantsteinRedusering5 159 NOK
DAYTON 3AZK5 Takkantkantadapter Kantsteinside Firkant Od 26 In | AC8KVB 3AZK5Tilpasser 30" viftebunn for å passe 26" takkantsteinRedusering5 403 NOK
DAYTON 3AZK6 Takkantkantadapter Kantsteinside Firkant Od 30 In | AC8KVC 3AZK6Tilpasser 34" viftebunn for å passe 30" takkantsteinRedusering4 458 NOK
DAYTON 3AZK7 Takkantkantadapter Kantsteinside Firkant Od 42 In | AC8KVD 3AZK7Tilpasser 46" viftebunn for å passe 42" takkantsteinRedusering6 881 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3AZL4 Kantstein Adapter Kantstein Side Square Od 44 1/2 In
7 689 NOK / enhet