DAYTON Takadaptere


filtre
Materiale: Galvanisert stål
StilModellFunksjontypenPris (eks. mva)
A
3AZK1
Tilpasser 19" viftebunn for å passe 17" takkantsteinRedusering4 507 NOK
B
3AZK8
Tilpasser 19" viftebunn for å passe 21" takkantsteinIncreaser4 640 NOK
A
3AZK2
Tilpasser 22" viftebunn for å passe 18" takkantsteinRedusering4 721 NOK
A
3AZK3
Tilpasser 22" viftebunn for å passe 20" takkantsteinRedusering4 701 NOK
B
3AZK9
Tilpasser 22" viftebunn for å passe 26" takkantsteinIncreaser5 122 NOK
A
3AZK4
Tilpasser 26" viftebunn for å passe 22" takkantsteinRedusering5 159 NOK
B
3AZL1
Tilpasser 26" viftebunn for å passe 30" takkantsteinIncreaser5 682 NOK
A
3AZK5
Tilpasser 30" viftebunn for å passe 26" takkantsteinRedusering5 403 NOK
B
3AZL2
Tilpasser 30" viftebunn for å passe 34" takkantsteinIncreaser5 977 NOK
C
20 27 UVXNUMX
Tilpasser 30" viftebunn for å passe 40.5" takkantsteinIncreaser7 213 NOK
A
3AZK6
Tilpasser 34" viftebunn for å passe 30" takkantsteinRedusering4 458 NOK
B
3AZL3
Tilpasser 34" viftebunn for å passe 40" takkantsteinIncreaser6 404 NOK
B
3AZL4
Tilpasser 40-1/2" viftebunn for å passe 44-1/2" takkantsteinIncreaser7 689 NOK
A
3AZK7
Tilpasser 46" viftebunn for å passe 42" takkantsteinRedusering6 881 NOK
B
6KWP5
Tilpasser en 22" viftebunn for å passe 24" takkantsteinIncreaser4 912 NOK
A
6KWP6
Tilpasser en 26" viftebunn for å passe 24" takkantsteinRedusering4 977 NOK
A
6KWP7
Tilpasser en 30" viftebunn for å passe 24" takkantsteinRedusering4 350 NOK

Takadaptere

Dayton-takkantadaptere er designet for å lage en åpning i et tak. De benytter standard viftebasedimensjoner for å allerede presentere kantstein, uten å legge til høyde på installasjonen. Disse adapterne har galvanisert stålkonstruksjon som forhindrer korrosjon i utfordrende miljøer. Velg fra en rekke av disse adaptere som er tilgjengelige i tilleggs- og reduksjonstyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?